Beli air purifier mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IONION MX Car Generator Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:- Material of main body ABS Resin. - Amount of negative ion emission. - Approx 1.100.000 ions/cm3. Completeness : - Main Unit. - Year Local Official Distributor Warranty.atribut:
- Body Material: ABS Resin
- Sharp Car Air PurifierDeskripsi:Sharp IGDC2YB - Air Purifier Mobil & USB 3.6m2 Merupakan air purifier khusus untuk mobil Anda. Dilengkapi dengan Air Inlet untuk aliran udara yang maksimal menyaring polusi dan mengeluarkan udara yang bersih.Coverage : 3.6 m3WARNA : HITAMColor : Graphite Black Metallic [B]High Density 25,000 Ions/cm3 PlasmaclusterTurbo mode (30% faster cleaning)Dual USB PortDual Air InletDual UsageMicro particle Pre-FilterCoanda EffectLarge Coverage Area
- Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110atribut:
- Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04) . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
- CIG Jas Hujan PVC/Polyesteratribut:
- Color: Yellow
- Panasonic Air PurifierDeskripsi:Panasonic FGMG01AKN - Car Air Purifier merupakan Car Purifier lebih dari sekedar udara bersih, untuk kesehatan & kesegaran kulit Anda. Penggunaan Car Purifier optimal untuk dipakai di dalam kendaraan (mobil) Anda dan untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan, juga disediakan car charger khusus untuk nanoe Car Purifier Anda.Coverage : 1.6 m2nanoe™ PurificationEco Mode3D Circulation Flow
- Gree Pendingin Udara PortabelDeskripsi:AC Portable GREE Memiliki Fitur Air Purifier yang bisa menghilangkan bau bau tak sedap di raungan Anda. AC ini juga di lengkapi dengan fitur keamanan yaitu Proteksi unit dari kebocoran Freon, OverLoad, Over heat, Freezing. Portable GREE juga dilengkapi dengan teknologi WIFI yang bisa mengontrol AC dimana saja , juga memiliki Roda 360Derajat yang memudahkan Anda memindahkan unit kemana saja. AC Portable ini telah menggunakan teknologi Gold Fin & Blue Fin yang menjadikan AC ini aknto karat dan anti korosi.atribut:
- Cooling Capacity (BTU/hour): 13000
- Input Power (W): 1314
- Refrigerant: R-32
- Voltage (V): 220-240
- Dimensions Product (mm): 31x77x40
- Electrical Power (W): 1300
- Philips UVC Disinfectation SystemDeskripsi:Philips UV-C disinfection batten. A fixed installation of luminaires on the ceiling is used at controlled times to fill a room or enclosed space with disinfecting UV-C radiation. Philips UV-C battenp rovides disinfection for high contact areas, such as meeting rooms, restaurants, supermarkets, washrooms and public buildings.
- Sharp Air Purifier New High Density untuk Mobil (Pembersih Udara)atribut:
- Coverage (m³): 3.6
- Ion Shower Indicator: High Density 25,000 Ions/cm³ Plasmacluster
- Humidify: No
- Water Tank: No
- HEPA: No
- Deodorizing: No
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 74x162
- Filter Life: 19.000 hours
- Philips Air PurifierDeskripsi:Philips AC0820/20 – Air Purifier 49 meter 22 Watt dari Philips memiliki ukuran yang ringkas, mudah ditempatkan di mana saja di rumah Anda. Cocok untuk ruangan seluas 532 kaki persegi.
- Yoshitake Pressure Reducing Valve (For Steam) Gp-1000 Seriesatribut:
- Maximum Temperature (°C): 220
- Singer Valve Pressure Reducing ValveDeskripsi:The 106-PR and 206-PR series pressure reducing valves are based on the 106-PG or 206-PG main valves.The pilot valves sense the downstream pressure through a connection at the valve outlet. Under flowing conditions, the pilot reacts to small changes in pressure to control the valve position by modulating the pressure above the diaphragm. The downstream pressure is maintained virtually steady at the pilot set-point.In typical pressure reducing applications, the standard port model 206-PR is often the best selection.atribut:
- Minimum Flat Diaphragm (USGPM): 1
- Maximum Continuius (USGPM): 125
- Sharp Air Purifier and HumidifierDeskripsi:Sharp FPJM40YB - Air Purifier & Humidifier 30m2 Black dilengkapi dengan Plasmacluster Air Purifier, Plasmacluster High Density Ions, Applicable Coverage Area for 30 m2, Dust Sensor, Mode Speed ( Max/High/Low ), 33W, HEPA Filter & Deodorizer Filter.Coverage : 30 m2Plasmacluster High density 7.000Applicable Coverage Area for 30 m²Auto Mode with 3 DetectionANTI Dust ModeFilter replacement Indicator
- Vanco Ceiling Mounted FanDeskripsi:The VCE ranges of plastic ceiling-mounted centrifugal extractors with Elegant appearance, super quiet designing, Low consumption of electrical voltage design, Automatic protection for motor overheating, powerful wind pressure design, multiple air-flow direction and aesthetically pleasing.atribut:
- Speed (rpm): 1130
- Power (W): 40
- Electric Supply (V): 220 (50Hz)
- Air Pressure (mmWG): 13.5
- Sound Level (dB): 39
- Air Volume (m³/hour): 350
- A (mm): 100
- B (mm): 160
- C (mm): 275
- D (mm): 305
- Yoshitake Pressure Reducing Valve (Steam) (PRV)Deskripsi:-Pilot type pressure reducing valve pursuing high performance, high-quality and durability.-It conforms to the standard of SHASE-S106 pressure reducing valve (air conditioning and sanitary engineering society).-Applicable Fluid: Steam.-Building facilities, air conditioning equipment, industrial equipment.atribut:
- Mounting Specs: 4 holes
- LxW: 600x300mm
- Hole Diameter: phi4mmx4 places
- Mounting Method: Screw Lock (screw sold separately)
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- Weflo Pressure Reducing ValveDeskripsi:- Reducing valve: reduces a higher inlet pressure to a lower outlet pressure- Constant outlet pressure over wide flow range- Pilot-operated main valve not subject to pressure fall off- Outlet pressure is adjustable with single screw- Can be maintained without removal from the pipe line- Adjustable opening/response speed- Stabilized regulation at near-zero flow- Flange end to EN1092-2 PN10/PN16, ANSI B16.1 Class125.- Grooved Ends to AWWA C606 StandardWorking Pressure :- Upstream pressure: Max 300 PSI, 175 PSI, 10 Bar,16 Bar- Downsteam pressure: 30 – 165 PSI (Other pressures available on request)atribut:
- Body Material: Ductile Iron
- Bonnet Material: Ductile Iron
- Pressure Reducing Pilot Material: Bronze
- Seat Disc Material: NBR/EPDM
- Seat Material: Stainless Steel
- Spring Material: Stainless Steel
- Stem Material: Stainless Steel
- Vanco Ceiling Exhaust Fanatribut:
- Type: VCE-200 A
- Power (W): 30
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 1200
- Air Volume (m³/hour): 210
Daftar Harga air purifier mobil Terbaru January 2026
| IONION MX Car Generator Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp1.599.900 |
| Sharp Car Air Purifier | Rp859.900 |
| Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110 | Rp429.900 |
| CIG Jas Hujan PVC/Polyester | Rp309.900 |
| Panasonic Air Purifier | Rp1.899.900 |
| Gree Pendingin Udara Portabel | Rp6.699.900 |
| Baofeng Handy Talky BF Series | Rp309.900 |
| Philips UVC Disinfectation System | Rp2.399.900 |
| Sharp Air Purifier New High Density untuk Mobil (Pembersih Udara) | Rp2.599.900 |
| Philips Air Purifier | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2rP103642099-1.jpg)

%20Cub%20110/9sP102654352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Jas%20Hujan%20Full/CIG%20Jas%20Hujan%20PVC%2FPolyester/4aP102634154-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)

/1iP104730054-1.jpg)


/moP103502816-1.jpg)
%20Gp-1000%20Series/2cP103662084-1.jpg)



%20(PRV)/P102873717-1.jpg)

/Weflo%20Pressure%20Reducing%20Valve/1gP109188052-1.jpg)