Vanco Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Speed (rpm)1130
Power (W)40
Electric Supply (V)220 (50Hz)
Air Pressure (mmWG)13.5
Sound Level (dB)39
Air Volume (m³/hour)350
A (mm)100
B (mm)160
C (mm)275
D (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VCE ranges of plastic ceiling-mounted centrifugal extractors with Elegant appearance, super quiet designing, Low consumption of electrical voltage design, Automatic protection for motor overheating, powerful wind pressure design, multiple air-flow direction and aesthetically pleasing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan