Beli air hydraulic jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPRO Air Hydraulic Floor Jackatribut:
- Air Pressure (psi): 120-200
- WESTWARD Air/Hydraulic Axle Jackatribut:
- Application: General
- Operation Type: Air
- Product Type: Air/Hydraulic Axle Jack
- Chassis Length (inch): 21 5/8
- Lifting Capacity (t): 22 or 35
- Lifting Height Max. (inch): 19 5/8
- Handle Length (inch): 40 7/8
- Lifting Height Min. (inch): 8 1/8
- Power Raise (inch): 11 1/2
- Standards: ASME/ANSI-PALD
- UNSPSC: 24101612
- OTC Vehicle Service JackDeskripsi:Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Teamwork Wearpack Setelan Baju dan Celanaatribut:
- Material: American Drill Cotton 80%
- MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya)atribut:
- Lifting Capacity: 2 ton
- JTC Air Hydraulic Jackatribut:
- Auxiliary: 46/72 mm
- WESTWARD Bottle Jackatribut:
- UNSPSC: 24101612
- Noblift Aerial Work Platform Scissor Liftatribut:
- Platform Extension (mm): 900
- Batteries (V/ah): 6/232 x4
- Enerpac Hydraulic Pump, Elec. Induction, VE43 LCD 380VDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- High-efficiency pump design – higher oil flow and by-pass pressure- High-strength, moulded electrical box protects electronics, power supplies and LCD readout and stands up to harsh industrial environments- IP54 protection and isolation class- Back-lit LCD provides self test, diagnostic and read-out capabilities never before offered on an industrial pump (included on pump with electric valves, optional on other models)- Totally enclosed, fan-cooled industrial electric motors for extended life- User adjustable relief valve built-in on manual and solenoid valves. Oil ports on valves are 3/8" NPTF- Steel fan guard on all electric motors- Full sight oil level glass- 40 micron filter breather with splash guard- Durable steel reservoirsatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Cylinder Compatability: Double-acting
- Valve Model: VE43
- Power Source: Electric
- Duty cycle: Extended
- Motor Frequency (Hz): 50/60
- Motor Phases (Ph): 3
- Motor Voltage (V): 380-415
- Pump Control: Pendant
- Relief Valve Adjustment Range (bar): 70 - 700
- Valve Function: Advance / Hold / Retract
- Valve Operation: Solenoid
- Valve Solenoid Voltage (V): DC 24
- Valve Type: 4-way, 3-position, Tandem Center
- TEKIRO Hand Grease PumpDeskripsi:Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 455
- Dimension 8 (mm): 1470
- SKF Radial Shaft Seal Tipe HMSA10 Karet Nitril Diameter Shaft 25mmDeskripsi:Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMSA10 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer. A garter spring in the seal and a non-contacting auxiliary lip optimize the sealing against the shaft also in polluted environment.atribut:
- Auxiliary Lip: Yes
- Design: HMSA10
- Rotation Speed (rpm): 3840
- Sealing Lip Material: Nitrile rubber (NBR)
- Shaft Diameter d1 (mm): 25
- Unit System: Metric
- Kennedy 2 Stage Heavy Duty Air JackDeskripsi:For use when lifting heavy vehicles such as lorries etc. This industrial air jack has a robust steel chassis, 'T' bar handle with integral air control valve and two extensions for increased lifting height. It requires an air pressure of 116 - 174psi (8 - 12bar) and a supply rate of 105ltr/min (3.7cfm). JTA2040 Air supply: 116 - 174psi (8 - 12bar). Air consumption: 105ltr/min (3.7cfm). Lifting capacity: 20T/40T. Base height: 210mm. Lifting height: 40T - 433mm, 20T - 520mm. Air inlet size: 1/4NTP. Dimensions JTA2040: 860 x 350 x 310mmatribut:
- Weight Each: 61kg
- Product Number: TRA40-2A
- Lifting Capacity: 40t
- Lifting Height Max.: 520mm
- Lifting Height Min.: 210mm
- Additional Features: T bar handle with integral air control valve 2 extensions for increased lifting height Overload Protection Valve
- Part Number: KEN5037120K
- Size: 20/40-Tonne
- WESTWARD Hydraulic Service Jackatribut:
- Product Type: Hydraulic Service Jack
- UNSPSC: 24101612
Daftar Harga air hydraulic jack Terbaru September 2025
JTC Bottle Jack & Air / Hydraulic | Rp30.999.900 |
MAXPRO Air Hydraulic Floor Jack | Rp4.499.900 |
WESTWARD Air/Hydraulic Axle Jack | Rp28.999.900 |
OTC Vehicle Service Jack | Rp14.999.900 |
KRISBOW Dongkrak Buaya | Rp529.900 |
TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp569.900 |
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
Teamwork Wearpack Setelan Baju dan Celana | Rp229.900 |
MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya) | Rp469.900 |
JTC Air Hydraulic Jack | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)