Beli air cooling unit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp21.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer
    atribut:
    • Option A: Standard
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (50 Hz)
  2. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  3. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    SEKAI AC 0251 merupakan Air Cooler portable dengan fitur 3 fan speed setting, 4,5 L water capacity, 0,5L/H water consumption. Air cooler ini dapat digunakan sebagai kipas, humidifer dan pembersih udara serta dapat digunakan diruangan terbuka. Juga dilengkapi dengan Remote Kontrol - Membuat udara selalu segar pada ruangan AC - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Cepat Turunkan Suhu Ruang hingga 4 Derajat - Dilengkapai Penyaring Anti Debu - Pompa Air Safety Switch, Mati otomatis ketika air habis - Multifungsi: Kipas & Humidifier - Menjaga Kelembaban Udara - Pengaturan 3 Kecepatan Kipas & Timer - Dengan Swing bersudut Lebar - Dilengkapi Kotak Es Pendingin & Roda - Dengan Remote Kontrol
  5. SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    Mulai

    Rp50.999.900

    SMC Refrigerated Air Dryer With After Cooler
    atribut:
    • Air Compressor Size (kW): 11
    • Option I: Without A Timer Controlled Solenoid Valve Type Auto Drain
    • Option C: Standard
    • Option D: Without A Heavy-Duty Auto Drain
    • Option E: Without A Motor Type Auto Drain
    • Option A: Standard
    • Option B: Without Chinese Labels And A Chinese Operation Manual
    • Option F: Without A Circuit Breaker
    • Option G: 10:The Power Cable With Plug;20,23:Power Supply Terminal Block Connection
    • Option H: Without A Terminal Block For Power Supply, Operating And Error Signals
    • Voltage (V AC): Single-Phase 230 (60 Hz)
  6. KATSU Pendingin Udara Beroda
    Mulai

    Rp7.799.900

    KATSU Pendingin Udara Beroda
    Deskripsi:
    Air cooler portable yang bisa tempatkan dimana saja, denagn kapasitas Voltage (V/Hz) : 220-240/50-60
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
    • Fan Type: Axial
  7. Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer
    Mulai

    Rp30.999.900

    Nihon Seiki Refrigerated Air Dryer
    Deskripsi:
    -A tube-in-tube type cooler allows the dew point at 4°C under pressure.-Adopted R-134a that do not destroy the ozone.-Removal of moisture contained in compressed air.
    atribut:
    • Color: Fluorescent Red
    • Maximum Working Load: 1kg
    • Surface Materials: Urethane resin
  8. HONEYWELL Pendingin Udara Basic
    Mulai

    Rp1.399.900

    HONEYWELL Pendingin Udara Basic
    atribut:
    • Fan Speed Options: 3 Speeds
  9. HONEYWELL Ionizer Air Cooler
    Mulai

    Rp4.499.900

    HONEYWELL Ionizer Air Cooler
    Deskripsi:
    FAST & EFFICIENT EVAPORATIVE COOLING Honeywell Evaporative Air Coolers are an environmentally-friendly and cost-friendly cooling option for your home. Much like a breeze flowing across a lake or the refreshing cool air you feel near a waterfall, air coolers produce a comfortable, cool breeze with the natural process of water evaporation. When warm air is drawn into the Honeywell Evaporative Cooler, it is filtered through a wet honeycomb cooling medium, which absorbs heat and naturally cools and humidifies the air. A powerful fan pushes the cool air out of the front of the unit into the surrounding area. This no-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively. WORKS BETTER IN LOW HUMIDITY Evaporative Air Coolers are more effective in areas with maximum relative humidity of 60% or less. Warm, dry air is important for more effective evaporative cooling and the temperature decrease will be greater in drier environments because higher evaporation occurs when the humidity is low. Evaporative Air Coolers produce moisture and can be used to increase humidification in a room. They are ideal for maintaining a cool breeze and increase comfort in homes located in drier regions. AN AIR COOLER IS NOT "JUST A FAN" Air coolers use the natural process of water evaporation to cool incoming hot air and use a powerful fan to expel the newly, cooled air. The temperature of dry air can drop significantly when liquid water transforms to water vapor (through evaporation). AN AIR COOLER IS NOT AN AIR CONDITIONER Air conditioners require a chemical cooling refrigerant and an energy-consuming compressor to transform hot air into cool air. The hot air must be released outside the room. The more complex composition of Air Conditioners also makes them more expensive to purchase as they consume significantly higher electricity during use. Evaporative Air Cooler Evaporative cooler for indoor cooling - cools up to 280 Sq. ft. Ideal for cooling small to medium spaces Honeycomb cooling media and carbon dust filter for optimum cooling Powerful 470 CFM air flow Side handles and four durable caster wheels allow easy mobility Adjustable humidity control lets you set the moisture level of the Honeycomb Energy Efficient Non-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively Low power consumption of 250 watts 5.3 gallon (20L) water capacity Low water alarm for easy maintenance Top-loading ice compartment for faster cooling Oscillating louvers Electronic Display & Remote Control Easy-to-use control panel 3 speed settings include: high, medium and low Full-function remote control Automatic off timer Unpack, add water, plug it in, and use
    atribut:
    • Water Tank Capacity (L): 20 (5.3 G)
    • Power Consumption Low (W): 250
    • Fan Speed Options: High, Medium, Low
    • Dimensions (inch): 18.9x14.6x32.9
    • Air Flow (m³/hour): 470
  10. HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.699.900

    HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    3-in-1 Evaporative Cooling, Fan and Humidification. Space Saving Tower Design: 43.5inch Height. Ideal for targeted spot cooling in small to medium spaces such as a living room, bedroom, den, covered patio or garage. Easy-access washable dust filter washes easily under a faucet for easy maintenance-No replacement filters needed. Enjoy easy digital control with remote control, low water alarm and 3 adjustable fan speeds.
    atribut:
    • Fan Speed Options: 3 Speeds
  11. Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Cosmos Cosler Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    COSLER (Cosmos Air Cooler) Pendingin udara multifungsi (bisa sebagai pendingin dan kipas).Hemat energi dengan konsumsi listrik lebih rendah dan hemat biaya. Ionizer berfungsi menjadikan udara lebih segar. Desain yang elegan dilengkapi dengan fitur tampilan LED, remote control dan pengatur waktu hingga 7.5 jam. Kapasitas tangki 5 liter dan kapasitas penguap 350 ml / jam. (65W/220V)
    atribut:
    • Power (W): 65
  12. CKD Refrigerated Air Dryer Zero Aqua
    Mulai

    Rp32.999.900

    CKD Refrigerated Air Dryer Zero Aqua
    Deskripsi:
    Removing moisture from compressed air, prevent the problem of pneumatic equipment by moisture. Equipment for moisture in the compressed air is removed to give a dry air
    atribut:
    • Working Fluid: Compressed air
    • Inlet Air Temperature (°C): 5 to 80
    • Exit Air Pressure Dew Point (°C): 10
    • Inlet air Pressure (MPa): 0.15 to 1.0
    • Amount of Treated Air at 50/60Hz (m³/minute): 0.30/0.35 (inlet air temperature 55 °C, inlet air pressure 0.7 MPa, ambient temperature 32 °C)
    • Ambient Temperature (°C): 2 to 45 (for power supply voltage +/- 5%)
    • Connection aperture: R1/2
    • Mass (kg): 21
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
  13. KRISBOW Pengering Udara
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Pengering Udara
    atribut:
    • Refrigerant: R134a
    • Power (V): AC 220/50Hz 1Phase
    • Pressure Dew Point (°C): 2 - 5 (equal to air dew-point 20°C)
  14. SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  15. SMC Auto Drain
    Mulai

    Rp399.900

  16. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
Daftar Harga air cooling unit Terbaru March 2026
SMC Refrigerated Air DryerRp21.999.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900
SEKAI Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.199.900
SMC Refrigerated Air Dryer With After CoolerRp50.999.900
KATSU Pendingin Udara BerodaRp7.799.900
Nihon Seiki Refrigerated Air DryerRp30.999.900
HONEYWELL Pendingin Udara BasicRp1.399.900
HONEYWELL Ionizer Air CoolerRp4.499.900
HONEYWELL Air Cooler (Pendingin Udara)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)