Beli air blow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- KODENKI Recoil Hose 5x8 mm Selang Angin Kompresor Spiralatribut:
- Inside Diameter (mm): 5
- Outside Diameter (mm): 8
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)atribut:
- Diameter (mm): 5x8
- Working Temperature (°C): -6~60
- Working Pressure (kg): 10
- Couple: PP20+SP20
- CHIYODA TSUSHO Blow GunDeskripsi:-Option for a blow gun.-Air blow.atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.6
- KRISBOW Iron Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Air consumption (CFM): 8
- Air Pressure (MPa): 0.34
- Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- SOLID HARDWARE Casement Hinge (Engsel Jendela)atribut:
- Color: US32D (Satin Stainless Steel)
- Size (inch): 24
- No. of Bars: 6
- Aperture Angle (°): 65
- Material: Stainless Steel
- Maximum Height (mm): Tip Window : 1250
- Maximum Weight Capacity (kg): 35
- Maximum Width (mm): Swing Window : 1700
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- MultiPro Air Duster Gun Heavy Duty (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:High strength stainless steel, not easy to breakStrong concentrated nozzleRubber cap to prevent scraping
- HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiDeskripsi:-Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.atribut:
- Size (mm): 110
- Nozzle Length (mm): 107
- Total Length (mm): 230
- KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
Daftar Harga air blow Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| Deli Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp54.900 |
| KODENKI Recoil Hose 5x8 mm Selang Angin Kompresor Spiral | Rp26.900 |
| K55 Air Blow Gun | Rp22.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| TORA Hose Air Recoil Spiral PU (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor) | Rp56.900 |
| Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose) | Rp81.900 |
| CHIYODA TSUSHO Blow Gun | Rp139.900 |
| KRISBOW Iron Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp99.900 |
| Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)
/36P106384114-1.jpg)


/4vP103683175-2.jpg)
/ijP103632667-1.jpg)
/P103076986-1.jpg)

/l4P104572760-3.jpg)
/P102979419-1.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/ctP108424461-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/lnP106804779-1.jpg)


/2qP111181098-1.jpg)
/1gP103636052-5.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)