Beli af504z makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- Unoair Air Stapler Kitatribut:
- Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
- Gauge: 20
- Crown Size (mm): 5.2
- Wire Size (mm): 1.2x0.6
- Length (mm): 238
- Magazine Capacity: 100 pc
- Height (mm): 167
- Width (mm): 62
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- TEKIRO Air NailerDeskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)atribut:
- Frame Color: Ivory
- Frame Finishing: Powder Coating
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Dongcheng Air Stapleratribut:
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Dongcheng Air Brad Naileratribut:
- Size (mm): 30
- Working Pressure (Bar): 43563
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Capacity of Magazine (Pcs): 100
- Nail Type: Brad Nail
- Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
Daftar Harga af504z makita Terbaru March 2026
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| Wipro Air Nailer | Rp649.900 |
| Makita Pneumatic Stapler | Rp979.900 |
| BITEC Tacker | Rp709.900 |
| Unoair Air Stapler Kit | Rp909.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Series | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20Type%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%202_9%20Series/P101000163-2.jpg)



/23P101509075-5.jpg)