Beli aer wastafel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer 2 Handle Kran Wastafel Panas & Dinginatribut:
- Size: 1/2 inch
- HighPoint Monza Resto Table RT3O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- DELTA CARPET PP Plain PVC TileDeskripsi:Delta collection- Minimalist solid-solids collection. Delta collection promotes a feeling of calmness with its aesthetics. The collection has textured look with a dozen of colors to select and mix-match from.atribut:
- Size per Tile (cm): 50x50
- Fibre: Strudon PP BCF
- Construction: Level Loop
- Machine Gauge (inch): 1/10
- Pile Height (mm): 4
- Antistatic Property: Permanently Antistatic
- Installation: Surface Tackifier
- Pile Weight (g/m²): 550
- Primary Backing: Non Woven Lutrador
- Secondary Backing: PVC + Fibre Glass
- Total Height (mm): 7
- aer Kran Wastafelatribut:
- Size: 1/2 inch
- aer Kran Wastafel SensorDeskripsi:Aer Basin Sensor Faucet -Basin sensor fauchet-Brass body & chrome platting- +/- 24 cm sensing distanceatribut:
- Size: 1/2 inch
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- TOTO Wastafel GantungDeskripsi:Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
- Rinnai Electric Water Heateratribut:
- Maximum Pressure (bar): 7
- Maximum Temperature (°C): 75
- Volk Santiago Kran Wastafel SensorDeskripsi:Volk Santiago KX-106 Kran Wastafel Sensor Kuningan 1/2”atribut:
- Size (inch): 1/2
- Color: Chrome
- Material: Brass
- Coating: Chrome
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
Daftar Harga aer wastafel Terbaru March 2026
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| aer 2 Handle Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp1.799.900 |
| HighPoint Monza Resto Table RT3O60 Series | Rp759.900 |
| DELTA CARPET PP Plain PVC Tile | Rp329.900 |
| aer Kran Wastafel | Rp340.000 |
| Onda Kran Wastafel | Rp159.900 |
| aer Kran Wastafel Sensor | Rp2.999.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
| TOTO Wastafel Gantung | Rp529.900 |
| TOTO Set Wastafel | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/9bP103711335-1.jpg)