Beli aer sc 05 w di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.000

  2. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  3. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  4. aer Shower Dinding Model Bulat
    56%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  5. ONDA Exclusive Jet Shower
    Mulai

    Rp179.900

    ONDA Exclusive Jet Shower
    Deskripsi:
    Shower yang digunakan di toilet dengan model.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  6. aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Mulai

    Rp45.000

    aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  7. Wasser Toilet Shower
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.000

  8. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp45.000

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  9. aer Kran Shower Tanam Dinding Panas & Dingin
    Mulai

    Rp569.900

  10. aer Set Hand Shower Mandi Model Kotak
    Mulai

    Rp269.900

    aer Set Hand Shower Mandi Model Kotak
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 1 Function
  11. BLACK+DECKER Option Parts for High-Pressure Jet Cleaner
    Mulai

    Rp1.299.900

    BLACK+DECKER Option Parts for High-Pressure Jet Cleaner
    Deskripsi:
    -Optional parts for high-pressure jet cleaners of BLACK ? DECKER.
    atribut:
    • Compatible Model: PW1300C, PW1500SP (SPE), PW1700SPX (SPE)
    • Length (m): 7.5
  12. Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 30mm (Iron, Electroless Nickel Plating) with Number of Teeth 26
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 30mm (Iron, Electroless Nickel Plating) with Number of Teeth 26
    atribut:
    • Material: Steel materialpulley
    • Number of Teeth: 26
    • Type: Timing pulley
    • Shape: With flange
    • Surface Treatment: Electroless nickel plating
    • Dimension F: 75mm
    • Dimension W: 33mm
    • Nominal Width: 30mm
    • Processing: Two tapping processes (on the key, 120 degree position)
  13. aer Kran Double Bathub Shower
    Mulai

    Rp329.900

    aer Kran Double Bathub Shower
    atribut:
    • Size: 1/2inch
  14. Onda Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  15. air Kran Double
    Mulai

    Rp139.900

    air Kran Double
    Deskripsi:
    > Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
Daftar Harga aer sc 05 w Terbaru December 2025
aer Toilet Closet Jet ShowerRp99.000
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet BidetRp109.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
aer Shower Dinding Model BulatRp159.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
ONDA Exclusive Jet ShowerRp179.900
aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Rp45.000
Roca Jet Shower SetsRp489.900
Wasser Rail Shower Set (5 Types)Rp289.900

Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)