Beli adjustable wrench inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris)Deskripsi:Bolt, tightening only the work of the nut.atribut:
- Material: Carbon steel
- American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris)Deskripsi:> Ergo handle> Comfortable hand fit> 60% thicker than regular wrench handle> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Blister card packaging
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Kennedy Set Kunci Inggris Adjustable Soft Grip Phosphate FinishDeskripsi:Twin Pack Drop forged chrome vanadium steel with phosphate anti-corrosion finish. Hardened parallel opening jaws are ground and polished, laser etched with metric graduations for rapid repeatable reference setting. The wide grooved profile of the opening mechanism and coarsely knurled adjusting screw ensures smooth adjustment. Slim head profile allows easy access, the contoured jaws improve grip when used on damaged misshaped fasteners. The unique geomatic cushion grip improves user comfort, is resistant to oil and grease to provide a slip free grip. Securely bonded to the I-beam handle sub frame to prevent the ingress of oil and dirt. Conforms to: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996. Set comprises of: 200mm Overall Length - Jaw Opening: 28.6mm 300mm Overall Length - Jaw Opening: 38.1mmatribut:
- Jaw Material: Steel
- Special Features: Corrosion-resistant Graduated Scale Serrated Jaw Slip-resistant
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- JETJO TOOLS Half-Round File Kasaratribut:
- Material: T12
Daftar Harga adjustable wrench inch Terbaru March 2026
| MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp46.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp21.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris) | Rp80.900 |
| American Tool Adjustable Wrench PRO Series (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp58.900 |
| M10 Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102053294-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/lwP102118788-2.jpg)
/r6P103181978-4.jpg)
/P102087312-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/eoP105168528-1.jpg)
/9rP103775351-1.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)

/35P104800113-1.jpg)
/cwP102205464-11.jpg)
/72P102891254-7.jpg)

/P102055854-1.jpg)