Beli adjustable wrench blue point di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BluePoint Adjustable Wrench Phosphated (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Soft Grip- Now the most popular Blue-Point Adjustable Wrenches areavailable with soft grips- Durable black phosphate fnish- Wide open jaw design with oversized capacity- Laser-etched SAE/metric scale for easy determination of bolt siz
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- BluePoint Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Dual compound soft grip handles provide good grip and comfort-Drop forged chrome/nickel alloy is fine polished for corrosion resistant finish Categorie: Pliers & Cutters Pliers Sets/Standard & Mini.
- BluePoint Automotive Tool Set (Set Perkakas Alat Bengkel)Deskripsi:Contents:- Adjustable Wrench : 1pc. 8inch- M Series Screwdriver, Slotted : 1pc. #5x100mm- M Series Screwdriver, Phillips : 1pc. #1x100mm- Testing Pen : 1pc. 110 - 250V AC- Needle Nose Plier : 1pc. 6inch- Combination Plier : 1pc. 7inch- Measu
- BluePoint 1/4inch Drive Socket & Wrench (Kunci Sok Set)Deskripsi:Contents: 1/4inch Drive:- Standard Sockets 6-Point. 13 pcs. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm- Deep Sockets 6-Point. 11 pcs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm- Quick Release Ratchet 1 pc.- Spinner Handle 1 pc.- Extensionatribut:
- Categorie: Master Tools Sets Building
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BluePoint Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrenches- Wrench features a durable black phosphate fnish- Wide-open jaw design with polished head- Heat treated steel alloy construction- Inch scale laser etched on head face
- OHAUS Hotplate-Stirrer CeramicDeskripsi:OHAUS Guardian 5000™ Hotplates Stirrers are designed for safety and simplicity in all research, academic and industrial applications. The design ensures proper mixing and temperature control of the top plate or your sample when using the optional temperature probe. Heating models include a Single Point Calibration feature for multiple setpoints. Select from five models with three plate sizes for your everyday heating and stirring applications.atribut:
- Function: Heating and Stirring
- Plate Construction: Ceramic
- Speed Range (rpm): 60 to 1600
- Calibration: Temperature Calibration 3 Plate/3 Probe
- Control: Digital
- Display: Custom Backlit LCD
- Inuse cover: Available as an Accessory
- Safety Certification: TUV
- Speed Stability: +/-2%
- Temp. Stability: +/-3% Plate, below 100°C +/-2°C and +/-1% Probe, below 100°C +/-1°C
- Temperature Probe: Available as an Accessory
- Temperature Range (°C): Ambient+5–500
- BluePoint Combination Pliers Dipped Grip (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Dipped grip handles for easy cleaning-Laser hardened cutting edge-Drop forged chrome/nickel alloy is fine polished for corrosion resistant finish Categorie: Pliers & Cutters Pliers Sets/Standard & Mini.atribut:
- Jaw Capacity: 7/8inch
- Description: Combination Pliers
- Length: 8inch
- BluePoint Combination Wrench High Polish Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Contents- Combination Wrenches : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- BluePoint Hex Key (Kunci L)Deskripsi:- Made from high torque steel- Heavy duty usage- Satin finish
- BluePoint Combination Wrench High Polish (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Manufactured from high grade steel alloy- Features a Lifetime Warranty and exceeds ANSI Standards- New high polishatribut:
- Categorie: Wrenches Combination
- FLUKE Multimeter Digital True-RMS (Multitester)Deskripsi:Compact true-rms meter for accurate electrical installation and troubleshootingThe Fluke 110 is a versatile multimeter for electrical measurements and troubleshooting. Trusted by residential and commercial electricians for troubleshooting and maintenance. The 110 is for professional use, where true-rms accuracy is needed.- True-rms ac voltage for accurate measurements on non-linear signals- Large white LED backlight to work in poorly lit areas- Resistance and continuity- Min/Max/Average to record signal fluctuations- CAT III 600 V safety ratedatribut:
- Safety Rated: IEC 61010-1, Pollution degree 2; IEC 61010-2-033, CAT III 600 V
- Display: Digital: 6000 counts, updates 4/sec
- Bar Graph: 33 segments, updates 32/sec
- Temperature (°C): Operating : -10 to + 50; Storage : -40 to + 60
- Battery Type: 9 volt Alkaline, IEC 6LR61
- AC Millivolts Accuracy (%): 1.0 + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz); 2.0 + 3 (500 Hz to 1 kHz) (true-RMS)
- AC Millivolts Range (mv): 600 (true-RMS)
- AC Millivolts Resolution (mv): 0.1 (true-RMS)
- AC Volts Accuracy (%): 1.0 + 3 (dc, 45 Hz to 500 Hz); 2.0 + 3 (500 Hz to 1 kHz) (true-RMS)
- AC Volts Range (V): 6.000 - 600.0 (true-RMS)
- AC Volts Resolution (V): 0.001-0.1 (true-RMS)
- Battery Life (hour): 400 typical, without backlight
- DC Millivolts Accuracy (%): 0.5 + 2
- DC Millivolts Range (mv): 600
- DC Millivolts Resolution (mv): 0.1
- DC Volts Accuracy (%): 0.5 + 2
- DC Volts Range (V): 6.000 - 600.0
- DC Volts Resolution (V): 0.001-0.1
- Maximum Voltage (V) : 600 (between any terminal and earth ground)
- TEKIRO Adjustable Wrench Set with Tool Tray (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO TOOL TRAY K INGGRIS 3 PCSTekiro tool tray set 3 pcs tool tray tang burung, tang buaya, dan kunci inggris.CONTENT :Tool Tray berisikan: 1 pcs Tang Buaya 10", 1 pcs Tang burung 10", dan 1 pcs Kunci Inggris 10".
Daftar Harga adjustable wrench blue point Terbaru October 2026
| BluePoint Adjustable Wrench Phosphated (Kunci Inggris) | Rp179.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| BluePoint Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp159.900 |
| BluePoint Automotive Tool Set (Set Perkakas Alat Bengkel) | Rp1.299.900 |
| BluePoint 1/4inch Drive Socket & Wrench (Kunci Sok Set) | Rp989.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| BluePoint Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp119.900 |
| OHAUS Hotplate-Stirrer Ceramic | Rp15.999.900 |
| BluePoint Combination Pliers Dipped Grip (Tang Jepit Kombinasi) | Rp169.900 |
| BluePoint Combination Wrench High Polish Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102281271-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/P102283756-1.jpg)
/rlP102279993-6.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/P102281262-1.jpg)

/5jP102284199-2.jpg)
/P102282757-1.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)
/P101002579-1.jpg)
/P102280740-1.jpg)
/lqP102284782-11.jpg)
/p0P106958900-1.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
/nlP107962849-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)