Beli adjustable hook wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STAHLWILLE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp819.900

    STAHLWILLE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
  2. FACOM Oil Jug Can (Wadah Ukur Oli)
    Mulai

    Rp679.900

    FACOM Oil Jug Can (Wadah Ukur Oli)
    atribut:
    • Spout Length (mm): 130
  3. JONNESWAY Heavy Duty Medium Air Die Grinder
    Mulai

    Rp1.399.900

    JONNESWAY Heavy Duty Medium Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Set Content : - 1pc JAG-0906RM - 5pcs 1/4inch (6mm) shank mounted stone - 5pcs 1/8inch (3mm) shank mounted stone - 2pcs open wrench - 1pc 1/8inch (3mm) reducer - 1pc blow case
    atribut:
    • Free Speed (rpm): 22000
    • Collet Size (inch): 6
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Motor (HP): 0.6
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Overall Length (mm): 175
    • Exhaust system: Real
    • Air Pressure (bar): 6.2
    • Air Consumption (L/minute): 112
  4. FACOM Circlip Pliers Bit (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp139.900

    FACOM Circlip Pliers Bit (Tang Jepit)
    atribut:
    • Circlips Mini - Maxi: 12-25/10-25
    • Number of Pieces: 2
    • Standards/Norms: ASME B107.500
    • Wire Stripping Capacity (mm): 1.3
  5. JTC Universal Pin Spanner Set
    Mulai

    Rp2.199.900

    JTC Universal Pin Spanner Set
    Deskripsi:
    - Made of special steel to adjust or remove the win-hole nuts.- Replace pins and central adjustable nut for any size you need
    atribut:
    • Range to Use (mm): 20~95
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Pin Diameter (Φmm): 2.5・3・4・5・6・7・8・9
  6. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon
  10. Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)
    Deskripsi:
    Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Enamel
    • Material: Metal
    • Design Features: Detachable Spout
    • Color: Red
  11. CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Size (mm): 3x6
    • Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
  12. Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 3324 (Kontainer)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 3324 (Kontainer)
    Deskripsi:
    Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 600x400x250
  13. KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (cc): 300
    • Capacity (ml): 300
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
    • Material: Metal
  14. Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Wipro Hand Oil Can Container (Alat Pelumas)
    atribut:
    • Color: Red
    • Height (cm): 14.5
    • Material: Carbon Steel
  15. STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
  16. York Speedway Dual Cut Carbide Burr Set
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Speedway Dual Cut Carbide Burr Set
    Deskripsi:
    8 Pieces. Unique flute design: fine pitch and coarse pitch flutes for rapid material removal, while maintaining a smooth surface finish. Contains 1x each: 10 x 19mm cylindrical end cutting, cylindrical plain end, cylindrical ball end, round tree, pointed tree, 6 x 5mm spherical, 6 x 19mm conical, 10 x 27 conical 14 Degree.
    atribut:
    • Cut Type: Dual Cut
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
    • Head Shape: Conical Conical 14 Degree Cylindrical Ball End Cylindrical End Cutting Cylindrical Plain End Pointed Tree, Spherical Round Tree
  17. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp129.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  18. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

Daftar Harga adjustable hook wrench Terbaru November 2026
STAHLWILLE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp819.900
FACOM Oil Jug Can (Wadah Ukur Oli)Rp679.900
Langsol Mixed TCT Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)Rp509.900
JONNESWAY Heavy Duty Medium Air Die GrinderRp1.399.900
FACOM Circlip Pliers Bit (Tang Jepit)Rp139.900
JTC Universal Pin Spanner SetRp2.199.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)