JONNESWAY Heavy Duty Medium Air Die Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)22000
Collet Size (inch)6
Air inlet (inch)1/4
Motor (HP)0.6
Air Hose (inch)3/8
Overall Length (mm)175
Exhaust systemReal
Air Pressure (bar)6.2
Air Consumption (L/minute)112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content : - 1pc JAG-0906RM - 5pcs 1/4inch (6mm) shank mounted stone - 5pcs 1/8inch (3mm) shank mounted stone - 2pcs open wrench - 1pc 1/8inch (3mm) reducer - 1pc blow case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan