Beli adhesives super glue di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UHU Super Glue GelDeskripsi:Extra Strong Super Glue Gel Which Remains Adjustable for a Short Time. In Gel Form for a Non-Drip and Clean Application, Also on Vertical Surfaces. Ideal for Porous Materials. Materials: Universal-Glues Ceramic, Wood, Leather, Many Plastics and Porcelain. Not Suitable For Leather Clothing, PE, PP Nor Styrofoam. Use and Handling Instructions: Surfaces to be Stuck Together Must Fit Exactly and Must be Dry and Free of Dust and Grease. Apply a Thin Layer of Adhesive to One Side. The Thinner the Film of Adhesive, the Stronger the Bond. Press the Parts Together Immediately and Hold in Place for a Short Time. Breathing Upon the Surfaces to be Stuck Will Speed Up Bonding. After Use, Wipe the Applicator Tip Dry and Close Firmly. Will Last Longer if Stored in a Cool Place.
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- Sherlock Super Glue CyanoacrylateDeskripsi:High performance cyanoacrylate adhesive suitable for use on metal, plastic, china, leather, wood, glass and rubber. Bonds in seconds. 1001 uses in the home and workshop Size: 3g.atribut:
- Compatible Materials: Ceramic
- Features: Fast Setting
- Product Composition: Liquid
- Drying / Bonding Time: 3 to 10s
- Color: Clear
- Packing Size: 3g
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Dextone Power GlueDeskripsi:Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.10
- Durability Temperature (°C): 120
- Size (g): 3
- Viscosity (cPs): 40-80
- G Epotec Liquid Glueatribut:
- Volume (g): 11
- UHU Lem Stikatribut:
- Color: White; Transparent (After curing/drying)
- Chemical Base: Modified starch
- Acid Free: Yes
- Consistency: Wax-like mass
- Drying Time (s): 45
- PH Value: Approx. 10.5
- Solvent Free: Yes
- Washable: Yes
- Dextone Power Glue Premium (HQ) (Lem)Deskripsi:Lem satu komponen yang dengan formula spesial yang memiliki daya rekat yang lebih kuat untuk melakukan berbagai pekerjaan. Merekatkan berbagai macam material untuk permukaan berpori maupun tidak seperti metal, plastic, porselin. Keramik, kain dan kayu untu. Memiliki kecepatan kering yang sangat cepat.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Viskositas: 30-60 cps
- General Power Glueatribut:
- Size (g): 3
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Kenmaster Lem Power GlueDeskripsi:- Lem ini berbentuk cairan berwarna bening- Lem power glue kenmaster bereaksi cepat dan perekat yang super kuat- Bisa merekatkan material yang terbuat dari keramik, plastik dan kayu
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- UHU Super Strong & SafeDeskripsi:UHU All Purpose Adhesives Super Strong and Safe, the Super Strong and Super Fast Adhesive, Which is Adjustable-No Instant Finger Bonding. Suitable for Virtually All Flexible, Solid, Porous and Non-Porous Materials. Formula Patented. Withstands Vibrations and Tremors. Moisture and Heat Resistant From -50degree C to +100degree C. Materials: Universal-Glues Porcelain, Ceramic, Many Plastic Materials, Metal, Wood, Glass, Leather, Rubber, Styrofoam, Paper, Cardboard. Not Suitable For Leather Clothing, Textiles, PE and PP. Use and Handling Instructions: Surfaces to be Stuck Together Must be Dry and Free of Dust and Grease. Apply a Thin Layer of Adhesive to One Side. Press Parts Together. Glue Joint Remains Correctable for Approx. 20 Seconds. The Thinner the Film of Adhesive, The Stronger the Bond.atribut:
- Size: 7g
Daftar Harga adhesives super glue Terbaru December 2025
| UHU Super Glue Gel | Rp25.900 |
| Dextone Super Glue (Lem) | Rp33.900 |
| Sellery Lem Serbaguna | Rp36.900 |
| Sherlock Super Glue Cyanoacrylate | Rp159.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| Dextone Power Glue | Rp29.900 |
| G Epotec Liquid Glue | Rp8.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
| UHU Lem Stik | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/UHU%20Super%20Glue%20Gel/P102173244-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Sherlock%20Super%20Glue%20Cyanoacrylate/5tP102143209-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Power%20Glue/P102037645-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue/bbP104662407-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Dextone%20Power%20Glue%20Premium%20(HQ)%20(Lem)/P102037676-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/General%20Power%20Glue/ncP106544840-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)