Beli adaptor 12v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Power Adaptor LED Strip EU PlugDeskripsi:Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendahatribut:
- Pins Size (mm): 5.5 x 2.5
- Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar DistorsiDeskripsi:Bagi Anda yang hobi bermain gitar menggunakan efek dan membutuhkan adaptor berkualitas dengan harga terjangkau, adaptor dari Taffware adalah jawabannya. Adaptor ini sangat cocok untuk pengganti adaptor pedal gitar listrik yang telah rusakatribut:
- Dimensions (cm): 7.5x2.5x4.2
- Plug Type: EU Plug
- Voltage (V): 9
- Input (V/Hz): 110 - 240, AC 50/60
- Plug Diameter (mm): 5
- Current (A): 1
- Material: Plastik
- Visero Adapter 1ADeskripsi:Dipergunakan untuk:Power adaptor router.Power adaptor modemPower adaptor decoderPower adaptor DVR dan kamera CCTVPower adaptor untuk alat music, mainan dan aneka barang yang memerlukan daya 12vatribut:
- Current (A): 1
- ZIKKO Charger Adapter for NotebookDeskripsi:Adapter Zikko ZK-001 Adaptor Charger 15V 5.0A Size 6.3 x 3.0Adaptor Charger NB Notebook Laptop 15V 5.0A (ZK-001)Output DC 15V / 5.0 APower 75 WattConnector size 6.3 x 3.0
- OMRON Power Supply S8FS-C seriesatribut:
- Family Type: S8FS-C
- Casio Adaptor ACDeskripsi:Compatible for HR-8RC, HR-100RC, HR-150RC,HR-8TM, HR-100TM, HR-150TM
- Kenmaster Universal Travel AdaptorDeskripsi:Keterangan: - Seluruh komponen tembaga- Dapat digunakan di lebih dari 150 negaraatribut:
- Electric Rating (A/V): 10-250
- Power (W): 2500
- TRUSCO Magnet RollDeskripsi:-An anisotropic magnet roll with a strong magnetic force.-Since it has excellent flexibility, easy to handle and can be easily cut with scissors.-Since non-magnetized surface has a strong adhesive, various materials can be easily magnetized.-For attachment of various products, industrial parts, building materials, pop, display, etc.-Anisotropic Magnet Single Sided Piece Multiple Magnetized Typeatribut:
- Adsorption Power (N/cm²): 0.93
- Length (m): 10
- Material: Magnet sheet
- Surface Magnetic Flux Density (T): 0.058
- Thickness (mm): 1.5
- Width (mm): 50
- Visero Adaptor 5Aatribut:
- Voltage (V): 12
- Frequency (Hz): 50/60
- Current (A): 5
- Input Voltage (V): 100-240
- TRUSCO Strong Magnet HookDeskripsi:-A high-strength magnetic hook made using a neodymium magnet.-It is with a protective sheet that does not damage the mounting surface.-For suspending on a wall.
- Visero Adapter MultiDeskripsi:Adaptor Multi/UniversalDapat digunakan dalam berbagai macam keperluan elektronikSeperti radio, timbangan, mainan anak, mp3 player, dan lain sebagainya.
- BROADWATCH Adapter ACatribut:
- Cable Length (m): 1.1
- Input Frequency (Hz): 50/60
- Rated Input Voltage (V) : AC100~240
- Bardi Smart Adaptor LED Strip 1ADeskripsi:BARDI Adaptor LED Strip merupakan adaptor pintar dari BARDI yang bisa digunakan untuk mematikan atau menyalakan, mengubah warna, dan mengatur tingkat kecerahan LED Strip melalui aplikasi.BARDI Adaptor LED Strip 1A dapat mengendalikan LED Strip hingga 4 meter.Adaptor ini mengubah arus 220V menjadi 12V yang dibutuhkan oleh LED Strip. Selain itu BARDI Adaptor LED Strip 1A sudah didukung dengan stop kontak Eropa, yaitu stop kontak yang paling umum digunakan di Indonesia.atribut:
- Max Load (m): 4
- Electric Current (A): 1
- Voltage (V/Hz): 240-60
Daftar Harga adaptor 12v Terbaru March 2026
| Taffware Power Adaptor LED Strip EU Plug | Rp20.900 |
| Taffware Adaptor Pedal Efek Gitar Distorsi | Rp12.900 |
| Visero Adapter 1A | Rp29.900 |
| ZIKKO Charger Adapter for Notebook | Rp47.900 |
| Non Brand Adapter Timbangan | Rp389.900 |
| Panasonic Adaptor for KX-HDV130 | Rp159.900 |
| OMRON Power Supply S8FS-C series | Rp309.900 |
| Casio Adaptor AC | Rp189.900 |
| Kenmaster Universal Travel Adaptor | Rp31.900 |
| tp-link Adapter | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)