KRISBOW Drum Loader (Troli Drum)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Max. Drum Height (mm)957
Min. Drum Height (mm)832
Drum Diameter (mm)580
Capacity (kg)300
ItemDrum Loader
TypeDrum Loader
Unit Dimensions (mm)1150x830x1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan