Beli ac toshiba di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Toshiba Copier Toner T-FC200P
    Mulai

    Rp1.799.900

    Toshiba Copier Toner T-FC200P
    Deskripsi:
    Compatible with e-2000AC/2500AC
  2. Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk penghubung traffic cone, pembatas jalan dan area, sebagai sekat antrian di rumah sakit atau tempat-tempat lainnya.
    atribut:
    • Material: PVC Plastic
  3. Toshiba Lithium Battery
    Mulai

    Rp319.900

    Toshiba Lithium Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
  4. Toshiba Canvio Ready Portable Hard Drive
    Mulai

    Rp2.799.900

  5. Toshiba Canvio Basic 3.0 Portable Hard Drive
    Mulai

    Rp1.999.900

  6. Toshiba UHD 4K Google TV
    Mulai

    Rp4.799.900

    Toshiba UHD 4K Google TV
    Deskripsi:
    Pengalaman visual yang super nyaman dengan bezel-less yang dimiliki 43C350LP ini akan membuatmu tidak akan berpaling dari layar. Sistem operasi yang canggih dengan Google TV memungkinkan konektivitas tanpa batas.Picture Technology :REGZA Engine 4KDolby VisionHDR10+HDR10Ultimate Display TechnologyUltra HD (4K) ResolutionUltimate MotionWide Viewing AngleAdaptive Local DimmingiCare BlueAI 4K Upscalling4K Fine Texture Restoration4K Brilliance RestorationPrecision Adaptive Resolution+3D Frame Resolution+Reconstruction MethodULTRA Essential PQ TechnologyHDR Restoration4K Gradation Correction4K Digital Noise ReductionColor Re-master ProSuper Contrast BoosterGame ModeAuto Low Latency ModeVariable Refresh RateSports ModeSound Technology :REGZA Power AudioDolby AtmosDolby AudioDTS HDDTS Virtual XDTS StudioBluetooth AudioSmart Features :Google AssistantChromecast built-inContent SharingScreen SharingRemote Voice ControlDesign&Craftmanship :Designed in JapanFine Tuned in JapanBezel lessPure Metal StandFull ScreenSlim DesignCable SolutionAnti-tip ClipEco FriendlyAudioSmart FeaturesConnectivity :BluetoothWiFi Dual Band (2.4G + 5G)WiFi Standard IEEE802.11nHDMI Version v2.0HDMI Port 3-4HDMI CECHDMI eARCHDMI ARCLANUSB Port 2USB PVR (HDD)USB PVR (USB)DVB-T/T2/CAnalogVideo-in CVBSAudio-out Digital(Optical/Toslink)Audio-out Headphones 3.5mmApple AirPlay 2Apple HomeKitRemote Type IR + BT w/ Mic
  7. Toshiba 2K Android TV
    Mulai

    Rp2.799.900

    Toshiba 2K Android TV
    Deskripsi:
    Membuatmu tetap terkoneksi dengan beragam konektivitas yang dihadirkan V35KP ini. Dilengkapi dengan pengalaman audio visual yang istimewa, membuatmu nyaman menonton film favoritmu kapan saja. Digital Noise Reduction memungkinkanmu menonton dengan audio yang jernih dan menenangkan. Picture Technology :REGZA Engine HGDisplay TechnologyHD ReadyEssential PQ TechnologyDigital Noise ReductionColor Re-masterPicture OptimizerContrast BoosterGame ModeFootball ModeSignal BoosterSound Technology :REGZA Power AudioDolby AudioDTS StudioBluetooth AudioMain Speakers 8 watt x 2Smart Features :Google AssistantChromecast built-inRemote Voice ControlDesign and Craftsmanship :Designed in JapanFine Tuned in JapanBezel lessDesign and Craftsmanship :Designed in JapanFine Tuned in JapanBezel lessConnectivity :BluetoothWiFi Standard IEEE802.11nHDMI Version v1.4HDMI Port 2HDMI CECHDMI ARCLANUSB Port 2USB PVR (HDD)USB PVR (USB)DVB-T/T2/CAnalogVideo-in CVBSAudio-out Digital (Optical/Toslink)Audio-out Headphones 3.5mmRemote Type IR + BT w/ Mic
    atribut:
    • Power Standby (W): <0.5
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Operating System: AndroidTV 9.0
    • RAM (Gb): 1
    • ROM (GB): 5
  8. Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA
    atribut:
    • Tolerance (µm): ± 0,8
    • Cylindricity (µm): 0,5
    • Hardness: HV 720 or more
  9. Toshiba Dispenser Galon Bawah
    Mulai

    Rp2.599.900

    Toshiba Dispenser Galon Bawah
    atribut:
    • Cooling Power (W): 100
    • Heater Power (W): 190
  10. Toshiba Drip Proof LED Search Light (Senter)
    Mulai

    Rp689.900

    Toshiba Drip Proof LED Search Light (Senter)
    atribut:
    • Material: Body:Plastic
    • Set Contents: Shoulder strap (approx. 1m)
    • Total Luminous Flux (Lm): 75
    • Outside Diameter (mm): 105
    • Total Length (mm): 210
    • Power Supply: D battery (4 units) sold separately
    • Continuous Usage Time: About 55 hours (with alkaline battery)
    • Protection Class: IPX1
  11. KRISBOW Rantai Plastik
    Mulai

    Rp659.000

    KRISBOW Rantai Plastik
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (mm x m): 6x40
  12. Pelican Flashlight LED (Senter)
    Mulai

    Rp599.900

    Pelican Flashlight LED (Senter)
    Deskripsi:
    Compact LED Power High Performance LED without the Sticker Shock The new LED flashlight: the lightweight compact design houses AA batteries that power a single LED for 160 lumens of super bright LED light. Safety approved for the most volatile work environments, the 3315 LED flashlight is one of the most efficient flashlights on the market today. The new 3315 LED flashlight: Compact flashlight, huge LED performance. - AA Batteries- Built Pelican tough- Class I, Class II, Class III – Division 1 Safety Certified- Safety Certified Class I, Division 1 / IECEx ia- Lanyard (included)- IP67 waterproof and dustproof
  13. TRUSCO Plastic Chain (Rantai Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Plastic Chain (Rantai Plastik)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Length (m): 50
    • Mass (kg): 4.2
    • Material: Polyethylene (PE)
  14. Takashima Sangyo Bottom Polishing Brush Straight Type (Cylindrical)
    Mulai

    Rp119.900

    Takashima Sangyo Bottom Polishing Brush Straight Type (Cylindrical)
    Deskripsi:
    It is ideal for narrow areas that cannot be processed with the wheel/cup/bevel type for the bottom of the inner surface of parts and blind holes.
    atribut:
    • Shaft Length (mm): 25
    • Hair length (mm): 25
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  15. Toshiba HDD SATA3 7200RPM P300 Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    Toshiba HDD SATA3 7200RPM P300 Series
    Deskripsi:
    The Toshiba P300 Desktop PC Internal Hard Drive offers the right balance of performance and reliability. The 7200RPM rotation speed and built-in cache delivers high performance while the ramp loading technology and shock sensor help protect your data.Available in up to 3TB capacity, the P300 is designed to deliver a smooth, responsive performance of your home and office desktop computing and other applications where capacity, performance, and reliability are critical.
    atribut:
    • Capacity (gb): 1000
    • Interface: SATA (6Gb/s)
    • Form Factor: 3.5Inch
    • Recording Technology: CMR (1TB)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 65 (surface)
    • Dimension (LxWxH) (mm): 147.0x101.85x26.1
    • Weight (g): 450
    • Rotation Speed (rpm): 7200
  16. Toshiba Twin Tub Washing Machine
    Mulai

    Rp2.099.900

    Toshiba Twin Tub Washing Machine
    Deskripsi:
    Hasilkan cucian bersih maksimal setiap hari- Ultra Spin- High Blade Pulsator- Double Water Inlet
  17. Toshiba Canvio Slim III Portable Hard Drive
    Mulai

    Rp2.599.900

    Toshiba Canvio Slim III Portable Hard Drive
    atribut:
    • Memory Capacity (TB): 1
  18. KRISBOW Rantai Plastik Straight Link
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Rantai Plastik Straight Link
    Deskripsi:
    Plastic Chain Straight Link 6 mm x 20 m Red
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (mm x m): 6x20
Daftar Harga ac toshiba Terbaru March 2026
Toshiba Copier Toner T-FC200PRp1.799.900
Non Brand Plastic Chain (Rantai Plastik)Rp379.900
Toshiba Lithium BatteryRp319.900
Toshiba Canvio Ready Portable Hard DriveRp2.799.900
Toshiba Canvio Basic 3.0 Portable Hard DriveRp1.999.900
Toshiba Canvio Advance 3.0 V10 Portable Hard DriveRp2.899.900
Toshiba UHD 4K Google TVRp4.799.900
Toshiba 2K Android TVRp2.799.900
Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AARp56.900
Toshiba Dispenser Galon BawahRp2.599.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)