NGY Air Cooler Unit (Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Current (A)2
Dimensions (cm)21x6x29
Power (W)10 (Max), USB Type-C
Spray Time (hour)2.5-12
Voltage (V)5
Water Tank Capacity (ml)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Large Water Tank
Air Cooler Fan NGY dilengkapi dengan tangki air yang besar (600ml), yang dapat melembabkan udara semalaman. Kipas angin ini juga dapat ditambahkan es batu untuk menghembus hawa yang lebih dingin.  

Portable & Ease of Use
Hanya dengan power plug USB Type-C atau powerbank, Air Cooler Fan NGY mudah dibawa dan digunakan kapanpun, dimana saja. Kipas angin ini juga dilengkapi fitur timer hingga 3 jam.  

Perfume Box
Air Cooler Fan NGY dilengkapi dengan kotak parfum, sehingga Anda dapat meletakkan pengharum ruangan untuk menghembuskan udara wangi.

Include:
- Kabel USB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan