Beli ac mitsubishi 1 pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommet
    Mulai

    Rp32.900

    KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommet
    atribut:
    • Material: EPDM(KH3)
    • Color: Black
    • Type: Grommet
    • Hardness: A50±5
  2. Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
  3. LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
  4. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  5. Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Airflow Indoor (m³/minute): 8.5
    • Airflow Outdoor (m³/minute): 23
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 5000
    • Cooling Capacity (kW): 1.465
    • Current(A): 1.7/1.7
    • Exterior Dimensions Indoor (HxWxD): 262x615x210
    • Exterior Dimensions Outdoor(mm): 435x645(+50)x275
    • Input (kW): 375
    • Power Source (V): 220/230 (1Phase)
    • Refrigerant: R410A
    • Remote Control(Wired): RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3 (Option) (Need SC-BIKN Option)
    • Remote Control(Wireless): Standard
    • Size (PK): 1/2
    • Sound Power Level Indoor: 64
    • Sound Power Level Outdoor: 72
    • Sound Pressure Level Indoor(dB/A): Hi:48; Me:46; Lo:38
    • Sound Pressure Level Outdoor(dB/A): 59
  6. Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Hanya unit saja (Indoor & Outdoor)Tidak Termasuk Material & PemasanganF5s Series adalah AC Inverter terbaik dari Gree yang super hemat energi, tidkak berisik, cepat dingin, dan memiliki fitur smart cleaner system yang menjadi keunggulan dari Gree F5s Inverter. AC Gree F5s Inverter menggunakan Double Louver dan memiliki fitur Fast Cooling yang dapat mempercepat sistem pendinginan hanya dalam waktu 2 menit. AC Gree F5s Inverter dilengkapi dengan teknologi Mass Air Supply melalui CFD (Computational Fluid Dynamics) yang dapat mengoptimalkan arah angin dan meningkatkan volume udara, namun kebisingan juga berkurang lebih dari 3db. AC Gree F5s Inverter juga memiliki fitur Power Drop yang dapat mengaktifkan mode hemat listrik kapanpun dan mengemat listrik hinggal 50%. AC juga dapat dibersihkan secara otomatis dengan menggunakan fitur Smart Cleaner System yang dimiliki oleh AC Gree F5s Inverter sehingga menghemat biaya perawatan.
  7. Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Indoor Capacity (Btu/hour): 12283
    • Indoor Capacity (PK): 1.5
    • Indoor Dimensions (WxDxH) (mm): 838x228x280
    • Made In: Thailand
    • Max. Pipe Height (m): 12m
    • Max. Pipe Length (m): 20m
    • Outdoor Dimensions (WxDxH) (mm): 699x249x538
    • Pipe Size: 1/4 x 3/8
    • Power (W): 3600
  8. Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.899.900

    Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Power Supply (Phase): 1
    • Voltage Range (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Indoor Unit (mm): 805x194x285
  9. CIG Eye Wash (Pencuci Mata)
    Mulai

    Rp8.999.900

    CIG Eye Wash (Pencuci Mata)
    Deskripsi:
    CIG Portable Eyewash with ANSI Z358.1-2014 certification, which has a water capacity of 60/16 (L/Gal) with a flushing time of 15 minutes. Pull the strap to use this eyewash.
    atribut:
    • Material: PE
    • Water Capacity (L): 60
    • Flow Speed (L/minute): 2.6
    • Flushing Time (minute): 15
    • Packing Size (HxWxD) (mm): 436×750×435
    • Standard: ANSI Z358.1 AS 4775 CE
  10. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  11. Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Floor Standing (AC Lantai)
    atribut:
    • Made In: Thailand
    • Pipe Size: 3/8 + 5/8
  12. Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  13. MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC cepat dingin desain elegan dengan LED display dan lapisan anti karat yang cocok untuk daerah tropis dan pesisir.
    atribut:
    • Color: White
    • Maximum Voltage (V) : 240
    • Minimum Voltage (V): 160
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
  14. Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Cassette Non Inverter (AC Plafon)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Cassette Non Inverter (AC Plafon)
    atribut:
    • Made In: Thailand
    • Wired Remote: PAR-21MAA-N
    • Wireless Remote: PAR-SL97A-E
  15. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  16. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga ac mitsubishi 1 pk Terbaru October 2026
Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp5.699.900
KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking GrommetRp32.900
Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Rp3.799.900
LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp5.699.900
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp6.999.900
Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)Rp5.599.900
Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Split Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp11.999.900
Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp7.899.900
CIG Eye Wash (Pencuci Mata)Rp8.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)