Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Indoor Dimensions (WxDxH) (mm)262 x 769 x 230
Maximum Pipe Height (m)11
Maximum Pipe Length (m)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
harga unit only
Harga belum termasuk pemasangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan