Beli ac fuji electric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Mulai

    Rp289.900

    Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Deskripsi:
    - Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
  2. Daikin VRV IV Outdoor Anti Corrosion Standard Type
    Mulai

    Rp329.999.900

    Daikin VRV IV Outdoor Anti Corrosion Standard Type
    Deskripsi:
    A mixed of stylish and quiet VRV type indoor units and residential type indoor unitscan be combined into one system.
  3. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  4. Panasonic AC Single Split Non-inverter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic AC Single Split Non-inverter
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
  5. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  6. Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Mulai

    Rp5.199.900

    Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  7. Daikin Air Conditioner Single Split
    Mulai

    Rp9.099.900

    Daikin Air Conditioner Single Split
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  8. Panasonic Air Conditioner Split
    Mulai

    Rp5.499.900

    Panasonic Air Conditioner Split
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 760
    • Inner Dimensions (mm): 290x799x197
    • Outer Dimensions (mm): 490x650x230
    • Pipe Length (m): 20.0
    • British Thermal Unit (BTU/hour): 9000
    • SNI License: Yes
  9. Sharp AC Split Turbo Cool Series
    Mulai

    Rp10.999.900

    Sharp AC Split Turbo Cool Series
    Deskripsi:
    R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.X-Fan FunctionJika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.Self DiagnosisKetika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
    atribut:
    • Product Series: Turbo Cool Series
    • Color: White
    • Jetstream: No
    • Coanda: No
    • Turbo Cooling: Yes
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: 2-Way Auto Swing
    • Capacity (PK): 2.5
    • Cool (kW): 7.33
    • Cooling Capacity (BTU): 25000
    • Coverage Floor Area (m²): 31-50
    • Gas Side (inch): 5/8
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
    • Remote Control: Yes
    • Self Cleaning Function: Yes, X-Fan Function
  10. Fuji Electric Display Light Dome Shape
    Mulai

    Rp169.900

    Fuji Electric Display Light Dome Shape
    Deskripsi:
    Standardized high-brightness LED Shoko product Pari-kun. Easy to add / replace contacts / transformers. Wiring from two directions. Achieved the industry's shortest depth Emergency stop using a trigger action mechanism that comes standard with a protective cover for live parts. Standard push button switch (compliant with IEC and EN standards). UL / CSA standard and TUV (EN standard) certified as standard products CE marked
  11. AC AC BAND AC DRUM (Shank Dia. 3mm)
    Mulai

    Rp51.900

    AC AC BAND AC DRUM (Shank Dia. 3mm)
    Deskripsi:
    - The drum uses a special rubber which enables polishing with a soft touch.- Burr removal of stainless steel, iron, and non- ferrous metals.
    atribut:
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 25000
  12. Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Mulai

    Rp229.900

    Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Deskripsi:
    Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
  13. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  14. Fuji Electric Electromagnetic Contactor
    Mulai

    Rp779.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor
    Deskripsi:
    Strengthened standard contact parts. Improves inching life (AC-4). For inching (sliding) and plugging (reverse phase braking) of hoists, cranes, etc.
    atribut:
    • Operation Method: Lossy
    • Auxilary Contact: 1a1b
    • flame: Type 5
    • Coil Rated Voltage (V): AC100
  15. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

Daftar Harga ac fuji electric Terbaru March 2026
Fuji Electric Electric Earth Leakage Circuit Breaker General Wiring G-TWIN SeriesRp589.900
Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Rp289.900
Daikin VRV IV Outdoor Anti Corrosion Standard TypeRp329.999.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.299.900
Panasonic AC Single Split Non-inverterRp10.999.900
Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarRp219.900
Cawang Air Conditioner (AC) ProRp5.199.900
Daikin Air Conditioner Single SplitRp9.099.900
Panasonic Air Conditioner SplitRp5.499.900
Sharp AC Split Turbo Cool SeriesRp10.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)