Beli ac daikin 1pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  2. Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Multi S Daikin 0.5PK + 0.75PKAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Multi-S2MKC30QVM4CTKC15RVM4+CTKC15RVM4
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): Indoor I : 0.5; Kapasitas Indoor II : 0.75
    • Power (W): 690
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 285x770x223 (indoor); 550x675x284 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Max. Pipe Length (m): 25
    • Max. Pipe Height (m): 15
  3. Stella Pengharum Ruangan Matic Spray
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp76.900

    Stella Pengharum Ruangan Matic Spray
    Deskripsi:
    Pengharum ruangan berbentuk stylish untuk mengharumkan rumah dan menceriakan suasana.
    atribut:
    • Packaging: 1 Set New (Gratis Refill)
    • Refill: Free Refill Aroma Random (Green Fantasy / Wild Flower / Spring Garden)
    • Unit: Air Freshner
    • Volume (ml): 160
  4. Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Seri Breeze memberi anda keseimbangan yang sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan dan produk yang ramah lingkungan. AC dengan desain yang kompak, ringan, dapat di operasikan dengan mudah dengan fitur-fitur yang ada.
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 1/2
    • Power (W): 390
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Dimensions (LxWxH) (cm): Indoor: 28x73x21, Outdoor : 49x57x26
    • Refrigerant: R-32
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 5000
  5. Daikin Air Conditioner Premium Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Daikin Air Conditioner Premium Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Air ConditionerAC Split Wall Daikin 1PK Premium InverterFTKM25SVM4 + RKM25SVM4 Freon R-32Kapasitas Indoor : 1PK / 8,500 Btu/HDaya Listrik : 2.5 kWDimensi Indoor : 285H x 770W x 226DBerat Mesin Indoor : 9kgDimensi Outdoor : 595H x 845W x 300DBerat Mesin Outdoor : 32kgUkuran Pipa : 1/4 x 3/8Max. Panjang Pipa : 20mMax. Tinggi Pipa : 15m
  6. Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3Phase
    Mulai

    Rp17.999.900

    Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3Phase
    Deskripsi:
    Matsuyama Stabilizer, Stabilizer dengan berbagai fitur terbaik. Mampu menstabilkan daya, menghubungkan antara kapasitas input output dan juga lainnya.
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Output voltage (V): 380/220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ambient Humidity (%): Less than 90 (Relative Humidity)
    • Ambient Temperature (°C): -5 until +40
    • Cooling System: Cooled Fan
    • Efficiency (%): Better than 98 (Input 180 V, Output 220 V / Phase)
    • Installation: Indoor
    • Protection Output: Over Voltage ±238 V/ Phase, Automatic Cut Off
    • Response Time (s): ≤ 1s (Against 10% input voltage deviation)
    • Temperature Rise (%): Less than 70 (Input Voltage 180 V, Output Voltage 220 V/Phase)
    • Waveform Distorsion: Non-Lack Fidelity Waveform
    • Working System: Automatic
  7. ALDERON Nok
    Mulai

    Rp259.900

  8. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  9. Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  10. Daikin Air Conditioner SMS Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Daikin Air Conditioner SMS Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin SMS 1.5PK Non InverterAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Thailand Non-InverterFTC35NV14+RC35NV14
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 2.5
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 21500
    • Power (kW): 1912
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 290x1050x238 (indoor); 595x845x300 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x5/8
    • Max. Pipe Length (m): 20
    • Max. Pipe Height (m): 15
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00237.01
  11. Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00237.01
  12. MIDEA Electric Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp379.900

    MIDEA Electric Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Electric Fan - FW40-6HLengkapi rasa sejuk dan nyaman di rumah Anda secara terus menerusSQD MotorRumah motor yang terbuat dari lempeng baja sehingga tidak mudah panas serta tahan lamaABS PlasticDesign plastik yang terbuat dari ABS material sehingga lebih kuat dan tidak mudah pudar serta tahan lebih lamaFinger ProtectionTutup bilah kipas yang banyak dan lebih rapat sehingga jari Anda terhindar dari terjepit
    atribut:
    • Power (W): 55
  13. RS PRO BNC connector RS Pro Plug Straight Crimp type Cable mount Nickel
    Mulai

    Rp189.900

    RS PRO BNC connector RS Pro Plug Straight Crimp type Cable mount Nickel
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga ac daikin 1pk Terbaru October 2026
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)Rp16.999.900
Philips Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp2.299.900
Stella Pengharum Ruangan Matic SprayRp76.900
Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Daikin Air Conditioner Premium Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp11.999.900
Matsuyama Stabilizer Tipe LD 3PhaseRp17.999.900
ALDERON NokRp259.900
JLD Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp189.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait