Beli a grease trap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak)atribut:
- Volume (ml): 32000
- GETRA Grease TrapDeskripsi:Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
- Simply Stainless Grease Trapatribut:
- Dimensions (mm): 400x300x300
- MUTU Grease TrapDeskripsi:Horekamall menjual Grease trap yang berfungsi sebagai wadah penampung lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Air buangan dapur yang mengandung minyak dan lemak harus segera dibersihkan sebelum masuk ke jalur perpipaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan minyak dan lemak biasanya akan menempel di dinding pipa dan lama kelamaan dapat menggumpal sehingga menyumbat jalur perpipaan.Spesifikasi :Stainless steel MaterialSS 201.Dimensi : 400 x 250 x 250 mm.ketebalan : 1 mm
- FOTEC Grease Trapatribut:
- Dimensions (mm): 400x300x250
- Height (mm): 250
- Length (mm): 400
- Material: Stainless Steel 201
- Plate Thickness (mm): 1
- Width (mm): 300
- GETRA Baffle Grease FilterDeskripsi:Aluminium. Absorb fatty food during cooking, part of cooker hood.atribut:
- Length (mm): 500
- Width (mm): 500
- Height (mm): 45
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- Kenmaster Selang BCPDeskripsi:- Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.atribut:
- Color: Grey
- 3M PELTOR CH-3 Headset with PTTDeskripsi:Protective communication solution for hands-free, clear communication in noisy environmentsFLX2 connection jack for easy and reliable connection to a wide assortment of handheld devicesLasting comfort for long duration wear timesDesigned to withstand harsh environmetal elementsWater and dust-proof noise-cancelling microphone (IP68) for clear speech transmission in noisy and harsh environmentsAudio speakers are optimized for speech frequencies and meet the efficiency demands of many of today's digital devicesA Push-To-Talk button is conveniently located on the earcup for easy accessBright yellow color for enhanced visibilityFlexible yet sturdy hard hat attachment design adapts to a wide variety of head shapes and sizes, and fits most slotted hard hatsThe 3M PELTOR CH-3 Headset with PTT is a next generation protective communication solution that helps workers stay protected in noisy environments while enabling clear communication on their handheld device. Incorporating the newly designed FLX2 connection jack, the CH-3 headset can be easily and reliably connected to a wide assortment of handheld devices.The 3M PELTOR CH-3 Headset with an integrated Push-To-Talk button on the earcup and the FLX2 cable platform is adaptable to a wide assortment of handheld devices and is designed to help provide hearing protection and clear communication in noisy environments. The noise-cancelling boom microphone is optimized to clearly transmit the user's voice in high noise areas and is dust and waterproof (IP68). The CH-3 speaker system is optimized for speech frequencies and meets the efficiency demands of many of today's digital devices. The flexible yet sturdy headband design adapts to a wide variety of head shapes and provides lasting comfort for long duration wear times. The modern earcup design helps the hearing protector withstand harsh environmental elements while the bright yellow color enhances visibility. All critical parts are rigorously tested and are readily changeable without any special tooling. The 3M PELTOR Brand is a respected global leader in hearing protection and communication solutions. With production facilities in several countries including the US, 3M PELTOR supplies innovative solutions to numerous industries worldwide including elite tactical military teams and law enforcement agencies. The PELTOR brand is built tough for the working professional. Contact us today to discover how PELTOR protective communication solutions can help keep workers safe while promoting productivity.atribut:
- Recommended Application: Manufacturing
- Recommended Industry: Manufacturing
- Specifications Met: ANSI S3.19-1974
- SGBG New Product: Yes
- Communication Type: External Audio Input
- Attenuation (dB): 24
- Audio Type: Communication
- Auxiliary Port: FLX2
- Color: Bright Yellow
- Color Family: Yellow
- Communication Direction: Two-way
- Communication via External 2-Way Radio: Yes
- Connection Type: Wired
- External Audio Input: Yes
- Hearing Protection Style: Earmuffs
- Hearing Protection Type: Hard Hat Attached
- Intrinsically Safe: No
- Microphone Class Type: Dynamic
- Product Type: Protective Communication
- Suspension Method: Hard Hat Mount
- 3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Seriesatribut:
- Material: (Cushion cover) Polyurethane, vinyl chloride, ABS resin, (Cup) ABS resin, thermoplastic resin
- Standard: ANSI S3. 19-1974
- Standards Approvals: CE Approved
- Thickness (mm): 46 (Cup)
- Type: Headband type
- RHINO Kedok Las Auto Darkatribut:
- Type: Auto Darkness
- Color: Black
- KDK Exhaust Ceiling SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mmatribut:
- SNI License: Yes
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- INGCO Auto-Dark Welding Maskatribut:
- Viewing Area (mm): 92x42
- Cartridge Size (mm): 110x90x9
- Arc Sensor: 2
- Optical Class: 1/1/1/2
- Light State: DIN 4
- Dark State: Variable Shade 9 to 13
- Shade Control: External, Variable
- Power: Fully Automatic ON/Off
- Sensitivity Control: Auto
- UV/IR protection: DIN 16
- Power Supply: Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
- Low Aperage (amps): TIG AC/DC ≥ 10
- Grinding Funtion: Yes
- Low Volume Alarm: Yes
- Operating Temperature (°C): 5 to +55
- Storage Temperature (°C): -20 to +70
- Switching Time (s): 1/15000 from light to dark
- monotaro.id Kain Lap Microfiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
Daftar Harga a grease trap Terbaru March 2026
| IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak) | Rp539.900 |
| GETRA Grease Trap | Rp1.099.900 |
| Simply Stainless Grease Trap | Rp4.999.900 |
| MUTU Grease Trap | Rp459.900 |
| FOTEC Grease Trap | Rp939.900 |
| Roto-Rooter Drain & Grease Trap Treatment | Rp139.900 |
| GETRA Baffle Grease Filter | Rp279.900 |
| MUTU Kitchen Sink | Rp2.699.900 |
| GETRA Working Table | Rp2.299.900 |
| Simply Stainless Meja Bengkel | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l0P105659756-1.jpg)










%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Telinga/3M%20PELTOR%20CH-3%20Headset%20with%20PTT/k6P107014726-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/3M%20Peltor%20TM%20Earmuffs%20Headband%20Type%20X%20Series/P102070789-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/RHINO%20Kedok%20Las%20Auto%20Dark/38P106177116-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/INGCO%20Auto-Dark%20Welding%20Mask/1wP105459068-2.jpg)