Beli Watt Meter Dc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KORI MS Type Length Meter-Standardatribut:
- Measurement Range: 10cm to 9999.9m
- Wheel Diameter (mm): 106.2
- Mounting dimension (front/back x left/right x hole diameter): 47mm x 84mm x φ6mm (3 pieces)
- ABB Power MeterDeskripsi:M2M Basic Is A Power Meter
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- CIRCUTOR Analog Meter PremiumDeskripsi:Keunggulan analog meter premium circutor- Pengukuran true RMS, Insulatuon voltage 2kV, permanen overload 1.2Un dan 1.2In, durasi overload tegangan 2 Un untuk 5 detik dan arus 5 In untuk 30detik- Tropical weather resistance (TROP) : sesuai dengan standart DIN 40040, tahan korosi, temperatur kerja -25°C sampai 55°C, humidity maksimum 95%- Tahan sampai 5 kali goncangan dengan percepatan 15g (1g = 9.8m/det2), Zero adjustment tidak melebihi +/- 2% dari skala maksimum, diproduksi di Barcelona, Spain-EU sejak tahun 1973, Terminal proteksi IP 00, casing protection grade IP52.- Sesuai standar : IEC 51, VDE 410, DIN 43780, B589, UL94- Circutor juga menerima pesanan khusus analog meter, kotak terbuat dari bahan ABS yang dapat memadamkan api sendiri dan tahan benturan mengikuti standart UL94- Mendapatkan sertifikat "Lloyd's Register of Shipping" (dapat dipakai untuk panel di kapal), tahan getaran dengan amplitude +0.25mm pada frekuensi 50 cycles/detik dalam waktu 20 menit, Tahan terhadap pengaruh eksternal medan magnet sampai 0.5mT
- Mitsubishi Electric DC Operation Type Electromagnetic Contactoratribut:
- Contact Arrangement: 3a
- Auxiliary Contacts: 1a1b
- Coil Rated Voltage (V): DC24
- Rated Capacity for Three-Phase Cage Type Motor (AC-3) (kW): (200-220V)3.7,(380-440V)7.5,(500-550V)7.5
- Rated Operational Current (A) Three-Phase Cage Type Motor (AC-3): (200-220V)18,(380-440V)18,(500-550V)17
- Fort Power Supply Output Tunggal 24V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 24
- Fort Power Supply Output Tunggal 12V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 12
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- KYORITSU Power Meteratribut:
- Dimensions (mm): 175x120x65
- Frequency Meter Range (Hz): 40 - 70
- Crest Factor: Voltage: up to 2.5, Current: up to 3.0 (with 90% fs or less)
- Display Range: 5 - 130% of each range(Voltage)\n1 - 130% of each range(Current)
- Measurement Type: Voltage, Current, Frequency, Active power
- Power Supply: AC Line: AC100 - 240V +/- 10% (50/60Hz)\nDC batteray: LR6 or Ni-MH (HR-15-51) x6 Battery charger not included), Battery life approx. 15h (LR6)
- Wiring Connections: 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Flotech Kwh Meteratribut:
- Protection Degree: IP54
Daftar Harga Watt Meter Dc Terbaru January 2026
| KORI MS Type Length Meter-Standard | Rp3.299.900 |
| ABB Power Meter | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.999.900 |
| Hioki Clamp On AC/DC HiTester | Rp3.699.900 |
| Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog | Rp60.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| Fort Volt Meter AC Analog | Rp63.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| KRISBOW Tang Ampere | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)


/2bP101515083-3.jpg)










/P101518176-1.jpg)