Beli Voltmeter Motor Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 87V menambah fungsi pengukuran, fitur pemecahan masalah, resolusi, dan akurasi untuk memecahkan lebih banyak masalah pada penggerak motor, dalam otomatisasi pabrik, distribusi daya, dan peralatan elektromekanis. 87V beroperasi sangat mirip dengan 87 klasik, tetapi dengan daya pemecahan masalah, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan benturan yang lebih besar. Multitester ini disatukan dalam 1 Kit dengan aksesoris-aksesoris untuk pengukuran yang aman dan lebih baik
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage: 1000V
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 20000 counts
    • Width x Depth x Height: 98x52x201mm
  3. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  4. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  5. ABB Power Meter
    Mulai

    Rp1.899.900

    ABB Power Meter
    Deskripsi:
    M2M Basic Is A Power Meter
  6. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  7. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  8. FLUKE Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FLUKE Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
  9. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  10. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  11. Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Schneider Electric PowerLogic PM5000 series (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: PowerLogic
  12. Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: EasyLogic
  13. ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet)
    Mulai

    Rp889.900

    ABB Electromagnetic Contactor AF Series (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    Contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and power circuits up to 690V AC. These contactors are of the block type design with: -3 main poles and 1 built-in auxiliary contact-Control circuit: AC operated-Add on auxiliary contact blocks for front or side mounting and a wide range of accessories.
  14. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  15. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  16. ABB Electronic Overload Relay
    Mulai

    Rp2.799.900

    ABB Electronic Overload Relay
    Deskripsi:
    The E16Du-0.32 Is An Self-Supplied Electronic Overload Relay, Which Means No Extra External Supply Is Needed. It Offers Reliable And Fast Protection For Motors In The Event Of Overload Or Phase Failure. Easy To Use Like A Thermal Overload Relay And Compatible With Standard Motor Applications, The Electronic Overload Relay Is Convincing, Above All, Due To Its Wide Setting Range, High Accuracy, High Operational Temperature Range And The Possibility To Select A Trip Class (10E, 20E, 30E). Further Features Are The Temperature Compensation, Trip Contact (Nc), Signal Contact (No), Automatic- Or Manual Reset Selectable, Trip-Free Mechanism, Stop- And Test Function And A Trip Indication. The Overload Relays Are Connected Directly To The Contactors. Single Mounting Kits Are Available As Accessory.
    atribut:
    • Pollution Degree: 3
    • Number of Auxiliary Contacts NC: 1
    • Number of Poles: 3
  17. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga Voltmeter Motor Digital Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)Rp18.999.900
JTC Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.499.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)Rp20.999.900
ABB Power MeterRp1.899.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
FLUKE Multimeter (Multitester)Rp5.099.900
TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp51.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)