Beli Volt Ampere Meter Ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Ampere Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Deskripsi:Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337atribut:
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- DC Current (A): 999.9
- Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
- Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
- Dimensions (mm): 246x83x43
- Weight (g): 388
- AC Voltage (V): 1000
- Altitude Used: 3000m
- DC Voltage (V): 1000
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Measuring Range (mV): DC500
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
- Fort Volt Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- CIC Volt Ampere Selector SwitchDeskripsi:- Fungsi sebagai switch posisi tegangan dan arus- Current Rating 3P 4W/16A/600Vac/50Hz- Selector Voltmeter, 0-R-S-T
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- Fort Multi Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Multi meter, 3 display 96 x 96 FT-96VAHZ 800.000 (V, A, HZ):- For 3 phase by selector switch
- FLUKE Tang Ampereatribut:
- Buzzer Sound: 30 ohm
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- AC Current (A): 600
- Weight (g): 370
- Altitude Used: 3000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 10.0 ~ 100.0microF / 1000microF, Resolution: 0.1microF / 1microF
- Dimensions (H x W x D) (mm): 232x85x45
- Operating Humidity (%): Non-condensing (less than 10 degrees Celsius), 90 or less (10 to 30 degrees Celsius), 75 or less (30 to 40 degrees Celsius), 45 or less (40 to 50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): -10 to + 50 / -40 to +60
- Resistance (ohm): 600.0 / 6000, Resolution: 0.1 / 1
- Resolution: 0.1A
- Safety: ANSI / ISA S82.02.01: 2004, CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04, IEC / EN 61010-1: 2001, 600V CAT III, 300V CAT IV, pollution degree 2, EN / IEC 1010- 2-32: 2002, EN / IEC 61010-031: 2002 / A1: 2008
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- FLUKE Tang Ampereatribut:
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 1V, 0.1mV, 0.1Hz
- Safety: ANSI / ISA S82.02.01: 2004, CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04, IEC / EN 61010-1: 2001 to 1000V CAT III, 600V CAT IV
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- DC Current (A): 999.9
- Dimensions (mm): 277x88x43
- Operating/Storage Temperature (°C): -10 to + 50 / -40 to +60
- Resistance (ohm): 600 ohm / 6k ohm / 60k ohm, resolution: 0.1 ohm / 1 ohm / 10 ohm
- Voltage (V): 600/1000 (DC); 600/1000 (AC)
- Weight (g): 350
Daftar Harga Volt Ampere Meter Ac Terbaru January 2026
| Fort Ampere Meter AC Digital | Rp179.900 |
| Fort Ampere Meter AC/DC Analog | Rp38.900 |
| KRISBOW Tang Ampere | Rp849.900 |
| FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere) | Rp20.999.900 |
| Fort Volt Meter AC Digital | Rp179.900 |
| Fort Volt Meter AC/DC Analog | Rp38.900 |
| CIC Volt Ampere Selector Switch | Rp119.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.999.900 |
| CIC Volt Meter | Rp109.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/k2P103645722-1.jpg)



/kbP103737731-3.jpg)


/l3P103645759-1.jpg)