Beli Tutup Meteran Listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Tajima MeteranDeskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- Nikon Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:-Certificate of inspection can be issued (charged).-It can detect the reference position with values in millimeter.-The automatic adjustment function works by switching ON.-Laser level: LL300N-Receiver: HL450. -JSIMA.atribut:
- LxW: 272x195mm
- Measuring Range: Radius 250m
- Power Supply: D dry batteryx4 (included)
- Precision: ±2.2mm/30m
- Automatic Correction Range: ±5°
- Beam Rotation Speed: 600rpm
- Container protection class: IP66
- Content: Laser level: LL300N, Receiver: HL450
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- TRUSCO Plastic Welding Helmet CoverDeskripsi:For arc welding workatribut:
- Compatible Plate: (JIS/ANSI) 105 x 50 mm/108 x 51 mm (Shading Plate(Sold Separately))
- Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm): 400 x 300
- Finishing Material: Nylon 66
- Purpose of Use: For arc welding work.
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Deskripsi:- Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KDS Pocket Tapes Free 13-16Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
Daftar Harga Tutup Meteran Listrik Terbaru February 2026
| Yamoto Meteran Tukang | Rp97.900 |
| Tajima Meteran | Rp96.900 |
| Nikon Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp46.999.900 |
| TORA Meteran Kain | Rp38.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| GOSAVE Penutup Telinga Pro | Rp68.900 |
| Fuji Electric Electric Earth Leakage Circuit Breaker General Wiring G-TWIN Series | Rp799.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
| TRUSCO Plastic Welding Helmet Cover | Rp599.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P103021469-1.jpg)

/P101518176-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/GOSAVE%20Penutup%20Telinga%20Pro/P102925825-1.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/TRUSCO%20Plastic%20Welding%20Helmet%20Cover/P101001805-1.jpg)

/P102040430-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/KRISBOW%20Penutup%20Telinga%20(Pelindung%20Bising)/0bP101516011-2.jpg)

/P102051559-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/MG%20Sign%20Board/cdP103199445-1.jpg)