Beli Timbangan Tanam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    44%
    Mulai

    Rp33.900

    Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Deskripsi:
    Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.
    atribut:
    • Color: Green
  2. Takagi Metal Pulse Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)
    57%
    Mulai

    Rp409.900

    Takagi Metal Pulse Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)
    Deskripsi:
    -Metal type sprinkler with high durability.-Water sprinkling in circle and fan patterns is possible.-Part & full circle
    atribut:
    • Material: Brass
  3. Takagi Triple Arm Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)
    33%
    Mulai

    Rp359.900

    Takagi Triple Arm Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)
    atribut:
    • Material: Zinc alloy, ABS resin
    • Compatible Hose(mm) Inside Diameter x Outside Diameter: 12 to 15 x 21
    • Specification: One connector provided
  4. Takagi Easy Watering Timer Set With Moisture Sensor (Set Timer Penyiram Tanaman Otomatis)
    35%
    Mulai

    Rp1.799.900

    Takagi Easy Watering Timer Set With Moisture Sensor (Set Timer Penyiram Tanaman Otomatis)
    Deskripsi:
    It is a set of timers that set the time and water automatically.Since it is dry cell type, it can be used without an outlet.Prevents unnecessary watering in rainy weather.It is used by directly connecting to the faucet.For watering
    atribut:
    • Power Supply: Uses 4 AA alkaline batteries (sold separately)
    • Compatible Faucet Outer Diameter (mm): 14-18
    • Timer Part Dimensions (WxDxH) (mm): 93x128x155
    • Material: ABS resin, AES resin
    • Set Contents: Easy watering timer (1), moisture sensor (5m, 1), watering tube (Φ4 x 25m), soft sprinkler (8), 5-branch connector (1), 4-branch tube joint ( 2), connector (1)
  5. SOJIKYO Price Computing Scale with Pole
    Mulai

    Rp999.900

    SOJIKYO Price Computing Scale with Pole
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 40
    • Display: LED Dual Display / Front and back screen on pole
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity or Battery Recharable
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 20 keys with 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x24
  6. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  7. ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp18.900

    ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
  8. Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Digimatic digital caliber features lower nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The upper standard jaws take highly accurate outside dimensions, making this digital caliper highly versatile. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle to offer easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.
    atribut:
    • Units: Metric
    • IP Rating: IP67
    • Range (mm): 0-300
    • Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 10
    • Accuracy (mm): ±0.04
    • Battery: SR44 (1 pc.) 938882
    • Battery Life: Approx. 3.5 years under normal use
    • Display: LCD
    • Length Standard: ABSOLUTE electromagnetic induction type linear encoder
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Offset/Preset Function: Y
    • Optional Accessories: 05CZA624, 05CZA625
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
  9. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  10. SHINWA Thermometer Bar Type
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  11. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  12. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. Kenmaster Skop Besar Gagang Pendek
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Skop Besar Gagang Pendek
    Deskripsi:
    Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek (Hitam) sangat cocok bagi anda yang hobi berkebun. Dapat juga dibawa ke pantai untuk bermain pasir bersama anak-anak.- Ringan dan praktis.- Multifungsi.- Aman di pakai.- Mudah di bawa kemana saja.- Berfungsi sebagai alat menggali saat bercocok tanam.- Bisa di fungsikan sebagai alat aduk semen juga.- Cocok untuk dewasa maupun anak-anak.- Ukuran panjang 28 Cm.- Ujung Sekop Lancip memudahkan saat menggali tanah atau tekstur.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Length (cm): 28
  15. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Premium HD (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Premium HD (Trash Bag / Kresek)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Material Grade: Premium
  16. DURAN Pipette Measuring Class AS with Cottong Plug Blue Inscription (Pipet Ukur)
    Mulai

    Rp119.900

    DURAN Pipette Measuring Class AS with Cottong Plug Blue Inscription (Pipet Ukur)
    Deskripsi:
    Numbering from the top down. Calibration is based on the poured out volume (“Ex”) at a +20 °C reference temperature. Due to the scale, variable volumes can be held and then dispensed in the same or differing increments. Typical applications: accurate measurement and decanting of liquids.
  17. DURAN Pipette Measuring Class B With Cotton Plug (Pipet Ukur)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Pipette Measuring Class B With Cotton Plug (Pipet Ukur)
    Deskripsi:
    Numbering from the top down. Calibration is based on the poured out volume (“Ex”) at a +20 °C reference temperature. Due to the scale, variable volumes can be held and then dispensed in the same or differing increments. Typical applications: accurate measurement and decanting of liquids.
  18. Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga Timbangan Tanam Terbaru November 2026
Claris Penyiram Tanaman GardeniaRp33.900
Takagi Metal Pulse Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)Rp409.900
Takagi Triple Arm Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)Rp359.900
Philips ERIDANI Recessed Downlights & Spots (Lampu Downlight Tanam)Rp48.900
Takagi Easy Watering Timer Set With Moisture Sensor (Set Timer Penyiram Tanaman Otomatis)Rp1.799.900
Non Brand Adapter TimbanganRp429.900
SOJIKYO Price Computing Scale with PoleRp999.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)Rp18.900
Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)