Beli Timbangan Pegas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kaitatribut:
- Capacity (kg): 0.05-10
- Dimensions (mm): 130x70x35
- Nagata Dial Analog Platform ScaleDeskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- Kenmaster Spring ScaleDeskripsi:Timbangan pegas praktis untuk pengukuran gaya atau berat ringan. Cocok digunakan di laboratorium, edukasi, atau kebutuhan harian.atribut:
- Graduation (g): 10
- Platform Size (mm): 25x25
- ACIS Digital Crane Scale CR SeriesDeskripsi:-Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
- Nagata Dial Analog Hanging ScaleDeskripsi:Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
- Shinwa Rules Hand Scale Only Scale BoardDeskripsi:Tolerance- (Weighing less than 1/2) ± 200g. (More than weighing 1/2) ± 400gatribut:
- Standard: For non-transaction proof
- Type: Spring instruction
- Display Type: analog
- TECLOCK Push Pull GaugesDeskripsi:It is a multi-purpose dynamometer to use the Y head or L hooks
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsDeskripsi:- It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.atribut:
- Rolling Direction: Any
- Weight (g): 9
- TRUSCO Torsion Spring (Per Spring)Deskripsi:-Mechanical spring that is cylindricaly wound for using the twisting direction against the coil center line.-As the coil diameter decreases when used in the direction to close the arm angle, thus the ideal diameter of the mechanical spring supporting rodatribut:
- Wire Diameter d: 1mm
- Mechanical Spring Constant: 1.32
- Allowable Displacement Amount: 78°
- Coil Inner Diameter D: 6mm
- Length L: 24mm
- Number of Rolls: 5
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- TECLOCK Push Pull Tension Gaugeatribut:
- Measurement Range (N): 0.4 to 5
- Allowable Maximum Load (N): 5
- Indication accuracy: +-1 gradation
- Purpose of Use: Compression of small parts, tensile inspection.
Daftar Harga Timbangan Pegas Terbaru March 2026
| Quattro Timbangan Gantung Digital | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait | Rp239.900 |
| Nagata Dial Analog Platform Scale | Rp4.799.900 |
| SOJIKYO Bench Scale Waterproof | Rp2.699.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| Kenmaster Spring Scale | Rp199.900 |
| ACIS Digital Crane Scale CR Series | Rp1.999.900 |
| SHINWA Spring Scale | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P102005613-1.jpg)

/P102748493-2.jpg)