Beli Timbangan Paling Akurat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Brushless Cordless Table Saw (Gegaji Meja)
    Mulai

    Rp14.999.900

    DEWALT Brushless Cordless Table Saw (Gegaji Meja)
    atribut:
    • Blade Bore (mm): 25.4
    • Blade Diameter (mm): 216
    • Dimensions (mm): 605x330
    • Maximum Bevel Angle (°): -2 to 47
    • Maximum Depth of Cut 45° (mm): 47
    • Maximum Miter Angle (°): -60 to 60
    • Maximum Ripping Capacity Left of Blade (mm): 318
    • Maximum Ripping Capacity Right of Blade (mm): 622
    • No Load Speed (rpm): 0-5800
    • Table Size (mm): 485x495
  2. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  3. Insize Digital Inside Groove Caliper
    BARU
    Mulai

    Rp4.699.900

    Insize Digital Inside Groove Caliper
    Deskripsi:
    INSIZE 1120 Digital Inside Groove Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat ukur benda kerja dalam rentang ukur 150mm - 500mm. Anda bisa menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang karena mekanisme ukurnya digital Skala mistar vernier yang akurat antara sepasang rahang ukur bawah untuk celah/cekungan internal groove. Kaliper digital ini juga paling ekonomis dikelasnya.INSIZE 1120 Digital Inside Groove Caliper ini menggunakan 4 jenis pilihan elektronik dengan modul sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
  4. Insize Wireless Digital Inside Groove Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Insize Wireless Digital Inside Groove Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1120 Digital Inside Groove Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat ukur benda kerja dalam rentang ukur 150mm - 500mm. Anda bisa menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang karena mekanisme ukurnya digital Skala mistar vernier yang akurat antara sepasang rahang ukur bawah untuk celah/cekungan internal groove. Kaliper digital ini juga paling ekonomis dikelasnya.INSIZE 1120 Digital Inside Groove Caliper ini menggunakan 4 jenis pilihan elektronik dengan modul sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
    atribut:
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. 3NH Colorimeter
    Mulai

    Rp39.999.900

    3NH Colorimeter
    Deskripsi:
    CR7 mewujudkan spektrofotometer dua-dalam-satu dan pembaca spektrowarna. Ini adalah mahakarya yang mengintegrasikan presisi tinggi, kinerja tinggi, dan kinerja biaya tinggi.
    atribut:
    • Measuring Apertures (mm): Φ8
    • Data Ports: USB
  7. DEWALT Dust Extractor
    Mulai

    Rp4.299.900

    DEWALT Dust Extractor
    Deskripsi:
    HEPA filters in these extractors capture finer silica dust than non-HEPA filters. They filter 99.97% of particles as small as 0.3 microns. Models that are OSHA Table 1 compliant pair with a compatible tool and extractor attachment to mitigate silica dust to an acceptable level as set by OSHA’s Respirable Crystalline Silica Standard 1926.1153.
  8. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  9. XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)
    Mulai

    Rp4.199.900

    XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)
    Deskripsi:
    -Tampilan Sempurna Sangat Cocok Untuk PemulaMenampilkan layar super portabel dengan area tampilan 11,6 inci dan desain kabel 3-in-1 yang nyaman. Tidak perlu menggunakan adaptor dan dengan cepat terhubung ke komputer Anda.-Halus dan LicinArtist 12 Pro menyertakan antarmuka Red Dial yang ramping untuk membuat alur kerja Anda semulus mungkin. Dial pas dengan nyaman di tangan Anda dan dapat diprogram untuk opsi penyesuaian lainnya. Dibandingkan dengan panel sentuh ramping Artist 12, lebih mudah untuk mengontrol secara akurat. Dengan roda dial 12 Pro, memungkinkan Anda menangkap dan mengekspresikan ide Anda lebih cepat dan lebih mudah.-Dengan Design Kemiringan AlamiArtist 12 Pro drawing mendukung fungsi kemiringan monitor hingga 60 derajat, ujung pena yang lebih halusTiltThe XP-Pen Artist 12 Pro mendukung fungsi kemiringan hingga 60 derajat, jadi sekarang Anda tidak perlu menyesuaikan arah kuas di perangkat lunak. Cukup miringkan untuk menambahkan bayangan pada kreasi Anda dan nikmati transisi yang lebih mulus dan alami antara garis dan sapuan.-Dilengkapi Aksesoris Yang Sangat MembantuDudukan portabel dibuat untuk mencegah guncangan atau geser serta menghilangkan kelelahan mata dan kekakuan tangan. Tempat pena multi-fungsi menjaga pena dan ujung pena Anda tetap aman, dan berfungsi ganda sebagai dudukan pena atau tempat pena.-Fleksibilitas dan KompatibilitasMendukung Windows 7 (atau lebih baru), Chrome OS 88 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci), Mac OS X® 10.10 dan lebih tinggi. Kompatibel dengan perangkat lunak seni digital populer seperti Adobe® Photoshop®, Illustrator®, SAI®, CDR®, GIMP®, Krita®, Medibang®, Fire Alpaca®, Blender® 3D dan banyak lagi. XP-Pen Artist 12 Pro juga bekerja dengan konferensi web, pembelajaran online atau perangkat lunak penyiaran termasuk XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribblar, Udemy, Ding Talk, dan banyak lagi.Package Include: 1x 11.6 Inch Display, 1x 3-in-1 USB Cable, 1x Portable Stand, 1 x Cleaning cloth, 1 x Battery-free Stylus, 1x USB Extension Cable, 8 x Replacement Pen Nibs, 1 x Drawing Glove – Black, 1 x Pen Holder, 1 x Power Adapter, 1 x Quick Guide
    atribut:
    • Resolution (lpi): 5080
  10. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
Daftar Harga Timbangan Paling Akurat Terbaru November 2026
DEWALT Brushless Cordless Table Saw (Gegaji Meja)Rp14.999.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
Insize Digital Inside Groove CaliperRp4.699.900
Insize Wireless Digital Inside Groove Caliper (Jangka Sorong)Rp4.699.900
FLUKE Vibration Tester (Pengukur Getaran)Rp91.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
3NH ColorimeterRp39.999.900
DEWALT Dust ExtractorRp4.299.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Insize Digital Height GaugeRp3.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)