DEWALT Brushless Cordless Table Saw (Gegaji Meja)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Blade Bore (mm)25.4
Blade Diameter (mm)216
Dimensions (mm)605x330
Maximum Bevel Angle (°)-2 to 47
Maximum Depth of Cut 45° (mm)47
Maximum Miter Angle (°)-60 to 60
Maximum Ripping Capacity Left of Blade (mm)318
Maximum Ripping Capacity Right of Blade (mm)622
No Load Speed (rpm)0-5800
Table Size (mm)485x495

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Berat unit 22kg dan tapak yang dioptimalkan menjadikan gergaji ini paling portabel di kelasnya
- Roll cage baja melindungi gergaji dari jatuh dan benturan di lokasi kerja
- Sistem pagar rak dan pinion, kunci pagar depan dan belakang, serta timbangan besar dan bening berpadu untuk memberikan gergaji yang sangat akurat dan mudah digunakan
- Motor Brushless yang kuat untuk kinerja tinggi di semua aplikasi
- Desain meja cor memastikan akurasi dan presisi
- Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum termasuk charger & baterai)
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan