Beli Timbangan Ohaus Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- OHAUS Digital Precision ScaleDeskripsi:Ideal for laboratory and industrial applications, the OHAUS Scout comes in a slim, stackable design with large backlit LCD. Features include superior overload protection, multiple weighing units and application modes. Geared for high performance in your facility with fast stabilization time and high resolution weighing results, these portable balances set a new standard in laboratory and industrial weighing.
- OHAUS Digital Precision ScaleDeskripsi:Precision Scale menawarkan akurasi tinggi dengan kalibrasi otomatis dan layar digital tajam. Cocok untuk laboratorium, riset, dan kontrol kualitas.
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- OHAUS VALOR 7000 Compact Bench ScaleDeskripsi:The OHAUS Valor 7000 compact food scale is the newest scale in OHAUS’s line of reliable and durable products that will increase your food weighing and proportioning productivity. Dual displays and touchless sensors, user-friendly menu and setup, along with the speed and accuracy of the results provide for a seamless and hassle-free user experience that is second to none.atribut:
- Platform Size (mm): 225x300
- Legal for Trade: NTEP Certified; Measurement Canada Approved
- Power: AC Power (Included); Rechargeable Battery (Included)
- Battery Life (hour): 210 (with Rechargeable Battery)
- Display: Dual LCD with white LED backlight + 3 LED
- Inuse cover: Included
- Platform Construction: Stainless Steel
- Protection Rating: IP43
- Tare Range: To capacity by subtraction
- Transportation Case: Not Applicable
- OHAUS RANGER 7000 Compact Bench ScalesDeskripsi:For Ranger 7000, there is one resounding theme: it offers the best of every ingenious feature that make OHAUS industrial products the right tools for your toughest weighing jobs. Ranger 7000 boasts the highest resolution, largest display, most application modes and connectivity options, as well as the largest memory library of any industrial bench scale in the OHAUS portfolio.atribut:
- Second Scale Input: Yes
- Inuse cover: Included
- Legal for Trade: NTEP Certified; Measurement Canada Approved
- Platform Construction: Stainless Steel
- Protection Rating: IP54
- Tare Range: To capacity by subtraction
- Transportation Case: Not Applicable
- OHAUS Navigator NVTDeskripsi:OHAUS raises the bar in price-performance ratio with the newly-designed Navigator series which is perfect for general weighing applications in laboratory, industrial and education settings. Ruggedly constructed and multifunctional, the Navigator's a powerful balance that can handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- OHAUS ADVENTURER Series Analytical and Precision BalancesDeskripsi:Striking the ideal balance between inventive features and functional, uncomplicated weighing capabilities, the OHAUS Adventurer incorporates all of the applications necessary for routine weighing and measurement activities. With a color touchscreen, GLP/GMP compliance capabilities, two USB ports, and much more, Adventurer is the most complete balance in its class.atribut:
- Internal Calibration: AutoCal™ - Automatic
- OHAUS Defender 3000 Series Bench ScalesDeskripsi:The OHAUS Defender 3000 Series line of bench scales is ideal for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, backlit LCD display, built-in rechargeable battery operation and flexible mounting capabilities.atribut:
- Platform Construction: Stainless Steel
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- OHAUS Traveller Balanceatribut:
- Material: stainless steel plate
- Parameter: 10-40 °C temp. range, 30-90% humidity limit
- Platform Diameter (mm): 120
- Measuring Range: resolution: 0.1 g
- Overall WxHxD (mm): 149x73x224
- Display WxH (mm): 84x17
- Manufacturer/Tradename: Ohaus 80251650
- Weighing Capacity Measuring Range (g): 300
- OHAUS VALOR 3000 Xtreme Compact Bench ScaleDeskripsi:Valor 3000 Xtreme Scales continue the OHAUS tradition of building high quality, durable products that are easy to use and hard to beat. Features include high precision up to 40,000d readability, durability, and ease-of-use, encased in a sleek and fully stainless steel compact housing. Washdown versions and Legal-for-Trade approved models ensure that the Valor 3000 Xtreme meets the needs of even the most demanding environments.atribut:
- Dimensions LxHxW (mm): 218x77x186
- Readability (g): 1
- Platform Size (mm): 158x146
- Maximum Capacity (kg): 3
- Legal for Trade: Not Applicable
- Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included); AC Adapter (Included)
- Battery Life (hour): 120 (with Disposable Batteries)
- Communication: Not Applicable
- Display: LCD with white LED backlight
- Inuse cover: No
- Linearity ± (g): 1
- Platform Construction: Stainless Steel
- Protection Rating: Not Applicable
- Tare Range: To capacity by subtraction
- Transportation Case: Available as an Accessory
- OHAUS Portable SCOUT Series SKXDeskripsi:Designed for education applications, the OHAUS Scout with large backlit LCD backed by education software is the ideal balance for your classroom. It is built to endure demanding classroom applications with superior overload protection. Features including, faster stabilization time, increased capacity, multiple connectivity options and stackable design make Scout the best weighing experience for the next generation classroom.
Daftar Harga Timbangan Ohaus Digital Terbaru April 2026
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| OHAUS Digital Precision Scale | Rp8.299.900 |
| OHAUS Digital Precision Scale | Rp4.699.900 |
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| Digi Timbangan Digital DS Series | Rp9.599.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)