Beli Timbangan Newtech di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Quattro Digital Precision ScaleDeskripsi:Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- Wesco Digital Scaleatribut:
- Voltage (V): 220
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
Daftar Harga Timbangan Newtech Terbaru April 2026
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp179.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| Digi Timbangan Digital DS Series | Rp9.599.900 |
| SOJIKYO Bench Scale Waterproof | Rp2.699.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






































































































































































/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)