Beli Timbangan Massa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
 - OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
 - Fantoni Kursi Kantor DirekturDeskripsi:Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
 - GF Series Bean BagDeskripsi:Bean bag modern berbentuk serba kotak cocok di ruang keluarga, ruang duduk, ataupun ruang keluarga.atribut:
- Bean Bag Content: Styrofoam
 
 - Fantoni Kursi Kantor StaffDeskripsi:Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
 - HONEYWELL MICRO SWITCH Cable Pull Switch Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 39121533
 
 - SALISBURY Grounding EquipmentDeskripsi:Each of these four-way grounding sets features multiple grounding jumpers recommended for 3-phase Wye systems. Easy to apply.atribut:
- UNSPSC: 46182103
 - Standards: ASTM F 855
 
 - Non Brand Welding Ground ClampDeskripsi:C-style ground clamps have wide jaws for clamping thick materials. They tighten to the workpiece using the integrated hand screw, which allows the clamp tension to be manually adjusted for work where a standard clamp might be dislodged.atribut:
- Cable Connection Type: Ball Point Screw
 - Clamp Body Material: Brass
 - Clamp Type: Ground Clamp
 - Compatible with Surface Type: Flat; Flat Plates; Pipe; Round
 - Non-Conductive: Yes
 
 - MILLER ELECTRIC TIG Torch BodyDeskripsi:These torch bodies connect to compatible torch handles and consumables to create air-cooled TIG torches. The torches are cooled by ambient air and shielding gas during welding tasks and do not require an external water source and water hoses. They are typically easier to set up and maintain and better suited for outdoor use or mobile welding applications than water-cooled torches. They may become too hot to hold if used for long periods of time and are best suited for short, low-amperage welding applications.atribut:
- UNSPSC: 23171517
 - For Minimum Electrode Diameter (in): 0.02
 - Process: TIG Welding (GTAW)
 
 - BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding ClampDeskripsi:These ground clamps use a U-bolt to make perpendicular or parallel connections of conductors to both water pipe and grounding rods. The U-bolt fits over the pipe or rod and tighten down with screws. These clamps are suitable for direct-burial applications.
 
Daftar Harga Timbangan Massa Terbaru November 2025
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 | 
| OneMed Timbangan Digital Pocket | Rp149.900 | 
| Fantoni Kursi Kantor Direktur | Rp1.799.900 | 
| GF Series Bean Bag | Rp989.900 | 
| Fantoni Kursi Kantor Staff | Rp1.099.900 | 
| HONEYWELL MICRO SWITCH Cable Pull Switch Accessories | Rp709.900 | 
| SALISBURY Grounding Equipment | Rp9.899.900 | 
| Non Brand Welding Ground Clamp | Rp399.900 | 
| MILLER ELECTRIC TIG Torch Body | Rp1.899.900 | 
| BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding Clamp | Rp419.900 | 
Data diperbarui pada 03/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/Non%20Brand%20Welding%20Ground%20Clamp/9tP110016353-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Torch%20Body/lgP109499772-1.jpg)