Beli Timbangan Masak Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- Panasonic MicrowaveDeskripsi:- Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
- GEA Stainless Steel Under Counter ChillerDeskripsi:- CFC Free - Full Stainless steel exterior and interior - Removeable cassette refrigeration system - EMBRACO compressor - Digital temperatur control - Electronic expansion valve - Auto hot gas defrost with self evaporated system - Poly-coated evaporator (prevent corrosion and ensure food safety) - Removable door heater and gasket for easier maintenance - Removable S/S bracket & tray slide - Inner chamber with round corner design for easy cleaning - Castor and lock - Poly-coated wireshelf - Adjustable feet - GN size design (GN 1/1)atribut:
- Voltage (V): 220
- Refrigerant: R134a
- Origin: China
- Cosmos Aluminium Pressure CookerDeskripsi:Pressure Cooker Ceraflon by Cosmos berbahan alumunium yang berkualitas & aman.Memasak dengan panci presto / pressure cooker juga lebih sehat karena tidak mengurangi nutrisi makanan.Daging yang dimasak dengan panci presto / pressure cooker juga akan lunak sempurna sehingga mempermudah dalam memasak steak, iga, dll.Dilengkapi dengan pengatur tekanan otomatis yang dapat mengatur tekanan dalam panci agar tetap konstan & aman.Pegangan panci juga tahan panas sehingga nyaman digunakan sehari-hari.Dengan sistem celah pengaman bibir tutup, membuat penggunaan panci sangat aman.
- MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Deskripsi:Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
- Electrolux Microwave OvenDeskripsi:23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
- Philips Air FryerDeskripsi:Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)atribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga Timbangan Masak Digital Terbaru April 2026
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
| TANICA Kitchen Digital Timer | Rp73.900 |
| HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp149.900 |
| Panasonic Microwave | Rp1.399.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| GEA Stainless Steel Under Counter Chiller | Rp15.999.900 |
| Cosmos Aluminium Pressure Cooker | Rp369.900 |
| MODENA Water Dispenser (Galon Bawah) | Rp1.699.900 |
| Electrolux Microwave Oven | Rp969.900 |
| Philips Air Fryer | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/djP105708487-2.jpg)

/pvP103205931-1.jpg)




/P102169803-1.jpg)


/0eP106875014-1.jpg)




/P102126578-1.jpg)