Beli Timbangan Kris di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  2. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  3. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  5. AND Moisture Analyzer
    Mulai

    Rp37.999.900

    AND Moisture Analyzer
    Deskripsi:
    - 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.
    atribut:
    • Pan Size Diameter (mm): 85
  6. MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Mulai

    Rp24.999.900

    MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Deskripsi:
    Built in thermal printer: allow single weigh, fixed printing format, not support printing record checkingCalibration switch codeRS232 communication interface, multi communication protocolPower on auto zero-setting range, manual zero-setting range can be set separately, zero tracing can be setDigital load cell SN checking, overload record checking functionAutomatic manual and corner-difference and adjustmentRandom charging by indicatorEncryption function is available while load cell and indicator is communicatingEquipped with EMC protectionInput password before calibration and adjustingSupport regular shutdown, random code decryption functionAuto networking and auto auto-creating weighing scale systemPlastic housingClock function: year, month, date, hour, minute, second, auto leap year, leap monthSupport accumulation, clear, unit switching, by function key checking, printing accumulation data, times..etc
    atribut:
    • Serial Communication Interface: RS232. 600-19200bps optional
    • Digital Load Cell Connection Quantity (pcs): 1-4
    • Storage Temperature (°C): -10 to 60, Storage Humidity :≤95% (RH)
    • Digital Load Cell Power Supply (V/mA): DC 12/750
    • Display: 6 LED digital tube with 1.2 inch red light, 7 state instruction
    • Transmission Speed Rate (bps): 19200
    • Indicator Power Supply (V/Hz): 110V-200/50, Switch power supply
  7. AND Moisture Analyzer- Accessories
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp319.900

    AND Moisture Analyzer- Accessories
    Deskripsi:
    Moisture Analyzer-Accessories:AX-MX-31 : Sample Pan (100pcs)AX-MX-32-1 : Filtration Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-32-2 : Glass Fiber Sheet (100 sheets)AX-MX-33 : Sodium Tartrate Dihydrate (30gx12pcs)AX-MX-34 : Halogen LampAX-MX-43 : Temperature Calibrator for MX
  8. OHAUS MB Series Moisture Analyzers
    Mulai

    Rp43.999.900

    OHAUS MB Series Moisture Analyzers
    Deskripsi:
    Moisture affects everything we use on a daily basis. Therefore, in many cases it is important to be able to accurately determine the moisture content of samples. Equipped to handle routine and sophisticated measurements, our flagship moisture analyzer MB120 makes the whole process faster, easier, and more efficient. The MB120 allows you to analyze more samples, access saved data, and spend less time prepping and more time putting your results to work.
    atribut:
    • Moisture Content (%): 0.01
    • Heater Type: Halogen Lamp
  9. ACZET MB Series Moisture Balance
    Mulai

    Rp29.999.900

    ACZET MB Series Moisture Balance
    Deskripsi:
    The uncompromising & sophisticated halogen Moisture Analyzer with innumerable features & extensive data storage ability With New Aczet Moisture Analyzer you can achieve higher productivity without compromising on quality in your daily business challenges, since it is DIVERSE and can be programmed according to the individual needs of the person. No matter if user is from quality assurance, manufacturing or R&D. Built-in application program other than basic weighing ease your routine lab work like. Accurate & Reproducible Reliability : Reliable result depend on correct methodology. Select the intelligent function, key in the reference value and maximum time. The MB swiftly calculates appropriate switch-off criteria automatically to match the reference value to the last decimal place. You can save this parameter as method. Intelligent efficiently develops your method and saves your time in any area where different products are analyzed for their moisture content. You could never match your reference value with such accuracy. Ultra Fast and uniform heating Uniquely designed circular halogen Lamp and reflectors ensures utmost rapid heating, shorten the measurement time. Well engineered heating chamber ensure uniform heating to achieve exact result with exceptional reproducibility. Brilliant Monotech sensor with analytical precision The outstanding measurement performance of MB series is based on Aczet brilliant analytical weighing Technology MONOTECH, The forth decimal place is not displayed but is measured and used in calculation of highly precise results, gives highest measurement security. Compliance & Data Storage: Statistics This can display and print statistics for the last 9999 measurements based on each Method or Batch making this ideal intelligent instrument for R&D and Production both. Memory of each Moisture Determination This being the most versatile feature of Aczet MB series, it stores last 1000 moisture determination, so you can almost recall your work even after months, this make it UNIQUE and DEPENDABLE, no other instrument can offer this. Password protection Password protection prevents the unauthorized access to the stored data & alterations of the parameters thus ensuring its security ISO/GLP compliance print out It helps identify how, when & who performed the moisture determination. Highly flexible user configurable print format with 4 user id makes it customized yet traceable document in compliance to SOP's and GLP regulation making MB series most acceptable in each industry. Every successful calibration is been tracked and record with incremental numbers also last successful calibration report stored in memory makes it even more flexible and convenient. Diversity: DATA STORAGE This unique feature offers the flexibility to choose the data storage mode as per user application. Method Wise storage allows the user to store 25 moisture determination results in each method, user can store such 40 methods. Method wise storage is suitable for application in R&D or Quality Assurance where there are more number of different product (samples) to be analyzed. Batch wise storage allows user to create 100 batches & store maximum 1000 data with no restriction on the data storage per batch. Batch wise storage is suitable for application in production where there are more numbers of samples to be analyzed for the same product. Connectivity Do you have to write down the measurement of several dozen samples each day? Not any more. Thanks to the standard USB and RS232 interfaces, you can now conveniently transfer your data to your PC and continue working on it there, or print it out directly on Aczet print Graph Thanks to graphical display, user can view auto updating graph of the drying process with the change in the moisture level. Features like Weight in assist and Standby temperature helps user to improve reproducibility by taking same amount sample weight and similar climatic state for each moisture determination. Multiple Units of measurement results %M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro make it most convenient for each user. Various heating profile like Standard, Gentle, Rapid, Step & High temperature heating make's it possible to analyze any product sample. Various switch off criteria from Auto, Manual, Timed, User Defined G/T, User Defined %U/T, Intelligent makes it possible to achieve utmost accurate result. Sample Identification is traceable Graphical display with alpha numeric keypad and ps2 keyboard made user interface very easy for defining user specific text for each sample. Accessory -CPR 02 or Statistic printer -Calibration Weights -Aluminum Dish -Temperature Kit
    atribut:
    • Units of Measurement: % M, %D, %R (ratio), Gm/Lt, %M Atro, %D Atro
  10. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  11. Extech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp5.499.900

    Extech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  12. Extech Moisture Meter
    Mulai

    Rp1.599.900

    Extech Moisture Meter
    Deskripsi:
    MO260 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using the direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75 Inch (22mm) below the surface. Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case.
Daftar Harga Timbangan Kris Terbaru March 2026
SOJIKYO Timbangan Digital Portabel dan Tanpa KabelRp1.699.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
Quattro Timbangan LantaiRp11.999.900
Integra Timbangan Lantai + A12Rp27.999.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
AND Bench & Platform Scales FG SeriesRp9.999.900
AND Moisture AnalyzerRp37.999.900
CAS Floor Scale + IndikatorRp13.999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)