Beli Timbangan Jarum Gantung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Timbangan Kue
    Mulai

    Rp43.900

    Kenmaster Timbangan Kue
    atribut:
    • Color: Assorted Color
  2. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  3. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  4. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  5. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  6. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  7. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  8. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  9. Joyko Pulpen Gel
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp12.900

  10. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  11. Nagata Dial Spring Scale
    Mulai

    Rp459.900

    Nagata Dial Spring Scale
    Deskripsi:
    Dial Table Scale: - Resin body,acid and rusted-resistance.- Alum. round pan.
  12. KRISBOW Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
  13. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp119.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  14. NIPPON PAINT Pylox Solid Colors Type (Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    NIPPON PAINT Pylox Solid Colors Type (Cat)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  15. Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Mulai

    Rp57.900

    Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Deskripsi:
    Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.
    atribut:
    • Color: Green
  16. Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat and Cover: New Gerogia
    • Frame: Oval Pipe
    • Diameter (mm): 22.2
    • Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
    • Finishing (micron): Chrome Plating 20
    • Back Rest: Foam 30
    • Cubication (m³): 0.33
    • Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
    • Seat (mm): Rebounded + Foam 55
  17. Swallow Kamper Toilet Bola
    Rating:
    99% of 100
    (49)
    Mulai

    Rp17.900

    Swallow Kamper Toilet Bola
    Deskripsi:
    Penghilang bau bermutu tinggi.Letakan 2-3 buah kamper pada toilet, pot urinoir, kamper toilet ini efektif untuk menghilangkan bau, mencegah serangga dan penjamuran.Depkes RI PKD 20606600391
Daftar Harga Timbangan Jarum Gantung Terbaru April 2026
Kenmaster Timbangan KueRp43.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
Nagata Dial Analog Platform ScaleRp4.799.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp149.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)