Beli Timbangan Gyumo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. Gyumo Single Frame Platform
    Mulai

    Rp20.999.900

    Gyumo Single Frame Platform
    atribut:
    • Accuracy: Clas III, n = 3000
    • Capacity (kg): 1000
    • Platform Size (m): 1.2x1.2
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  5. Excellent Scale Timbangan Portable
    Mulai

    Rp4.599.900

    Excellent Scale Timbangan Portable
    Deskripsi:
    Model Capacity DivisionJCS - B LED - 15kg 15kg 0.5g
    atribut:
    • Working Temperature Range (°C): 0 - +40
    • Power Supply (V): AC 220 (10%) + DC 6V/4Ah Rechargeable Battery
    • Pan Size (WxL) (mm): 206x256
    • Shape Size (WxLxH) (mm): 270x325x120
    • Carton Size (WxLxH) (mm): 370x315x145
  6. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  7. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  8. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  9. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  10. SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  11. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  12. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp999.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  13. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  14. PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PRO-QUIP Digital Scale Electronic Platform (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min. Capacity (kg): 1
    • Accurate Degree: III
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  15. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  16. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  17. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp38.900

Daftar Harga Timbangan Gyumo Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
Gyumo Single Frame PlatformRp20.999.900
CAS Timbangan Portabel (Timbangan Analog Portabel)Rp2.099.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan TeraRp3.599.900
Excellent Scale Timbangan PortableRp4.599.900
SOJIKYO Mega Floor ScaleRp5.199.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)