Beli Timbangan Digital Presisi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- SOJIKYO Timbangan Digital Premiumatribut:
- Load Capacity (kg): 30
- Display: Dual Display / Front and back screen
- Material: #304 Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
- Platter Size (cm): 33x23.5
- Color: Tosca
- AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
- DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
- Zero: <3% FS
- OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- KRISBOW Timbangan Emasatribut:
- Capacity (g): 250
- Division (g): 0.1
- Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Tare Range (g): 0 - Full Capacity
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- PRESISI Bench Scales JEP Seriesatribut:
- Weighing Pan Dimensions (mm): 230x190mm
- Dimensions (mm): 297x246x127
- Weight Unit: kg/g/lb/oz/pcs
- Rechargeable Battery: Yes
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- SOJIKYO Timbangan Counting Anti Airatribut:
- Platter Size (cm): 30x22.5
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
Daftar Harga Timbangan Digital Presisi Terbaru April 2026
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| SOJIKYO Timbangan Digital Premium | Rp1.299.900 |
| OneMed Timbangan Digital Pocket | Rp149.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| SOJIKYO Timbangan ACS | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)











/P102250590-1.jpg)