Beli Timbangan Digital Obat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- Power Source: 6xAA size batteries or Optional AC/DC 9volt/100mA adapter
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- Type Input: Dual
- Temperature Range (°C): 20 - +1000
- Temperature Range (°F): 4 - +1832
- PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measurable Temperature Range (degrees): -10 to 50
- Measurable Humidity Range (%RH): 20 to 95
- Measurement Item: Temperature, humidity, highest and lowest temperature/humidity
- Power Supply: AAA battery x 1 (included)
- Minimum temperature display: 1degrees
- Minimum humidity display: 1%RH
- Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.atribut:
- Humidity Range (% RH): 20 to 95
- Temperature Range (°C): -5 to 45
- Dimensions (mm): 182x25x148
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Measurement Item: Temperature, humidity
- Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
- FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)atribut:
- Direct Current: 10A
- Alternating Current: 10A
- Resistance: 50MΩ
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Maximum Display: 6000 counts
- Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
- Width x Depth x Height: 90x43x185mm
- PaperOne Kertas HVS Digital A3 100gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: A3
- Paper Type: Presentation Digital
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 297x420
- Shinwa Rules Termometer DigitalDeskripsi:- Pengguna dapat membaca suhu dari jauh.- Terdapat fungsi hold.- HI/LOW alarm berbunyi bip ketika menyentuh suhu yang sudah diset.- Probe sensor untuk mengukur suhu internal.- Sudah termasuk klip dan stand untuk digunakan dalam berbagai macam posisi.- Sudah termasuk tutup untuk melindungi ujung probe.- Untuk berbagai macam penggunaan seperti memasak, perawatan fasilitas, eksperimen, atau yang lainnya.atribut:
- Volume: 1 unit
- Temperature Range (°С): -50 to 90
- SATO (Label) Digital ThermohygrometerDeskripsi:-A small lightweight pocket size digital thermometer.-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.atribut:
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Shinwa Rules Digital Temperature and Hygrometer Home a Clear PackDeskripsi:Measurement Pricision- Temperature: 0 to 40℃ ± 1℃, other ± 2.5℃, humidity: 40 to 80% ± 10%, otherwise ± 15%atribut:
- Accessories: AAA batteryx1 (for monitor)
- Power: AAA batteryx1
- Material: ABS resin
- Dimension: 80x70x20mm
- Display: Minimum: temperature 0.1°C, humidity 1%
- Measurement Interval: 10 seconds
- Measuring Range: Temperature: -5 to 49°C, humidity: 30 to 95%
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- monotaro Transfer Pipette (Pipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obatatribut:
- Material: CR-V
- Sterilizing: Sterilized
Daftar Harga Timbangan Digital Obat Terbaru November 2025
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp44.000 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer | Rp339.900 |
| KRISBOW Termometer Digital | Rp1.199.900 |
| PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy) | Rp17.000 |
| SATO (Label) Digital Thermometer & Hygrometer | Rp739.900 |
| Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp749.900 |
| FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester) | Rp9.899.900 |
| PaperOne Kertas HVS Digital A3 100gsm (Kertas Fotocopy) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/7vP102134283-22.jpg)
%20Digital%20Thermometer%20%26%20Hygrometer/P102001981-1.jpg)
/P102004531-1.jpg)
/P102853388-1.jpg)
/62P102235218-13.jpg)

%20Digital%20Thermohygrometer/i4P102970652-5.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


/c8P101567440-4.jpg)