Beli Timbangan Digital Lucky di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lucky Star Tempat Merica Korea Xo
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    Lucky Star Tempat Merica Korea Xo
    Deskripsi:
    supplier tempat tusuk gigi, tempat merica, piring gelas dll.desain elegant dan menarik tutup wadah transparan real pict terbuat dari bahan berkualitas aman dapat dicuci berkali-kali info lebih lanjut bisa inbox atau langsung chat WA pembelian dalam jumlah besar kirim via expedisi
    atribut:
    • Size (mm): 45x82
  2. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp90.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  3. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  4. KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  5. Alla France Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Alla France Thermometer
    Deskripsi:
    A full line of ecological precision thermometers to preserve our environment.Mercury free thermometers. A lucky four leaved clover identifies the range.They feature a special ring/hook that can be clipped on the glass, patented by Alla France.Yellow back glass thermometers, giving a much better reading than the white back, diameter 6 - 7 mm.With a safe blue organic filling liquid.In case of breakage the residue after decomposition becomes H2O + CO2.
  6. HighPoint Office Chair Highpoint Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    HighPoint Office Chair Highpoint Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Kursi Kantor Highpoint Series Mempunyai variant paling komplit dari semua range kursi. Harga yang bersaing dan mutu tahan lama. Terbuat dari Busa cetak yang tahan lama. Garansi product 2 Tahun untuk Gaslift, Mechanism, Footbase dan Castor. Lead time Delivery : Ready Stock (2-3 Hari kerja) & PreOrder (21 Hari Kerja) Available Color ; Rocky Gray, Light Gray, Dark Gray, Silent Gray, Navy Blue, Blue, Lullaby Blue, Picador Blue, Brown - PVC Leather, African Brown, Cafe Brown, Gazelle Brown, Cameo Brown, Beige, Peacock Green, Grass Green, Acid Green, Black, Black - PVC Leather, Lucky Orange, Purple, Red, Lounge Red, Diver YellowWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Color: Black
    • Upholstery: Full Fabric Upholstery
    • Base: Pp Chair Base
  7. SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSS Series is a premium design pressure gauge with fully stainless steel construction, liquid fillable andwith various option used in extreme corrosive and severe environment. It is used on pneumatic control system, control panel, pressure regulator, valve positioner, analyzer, pneumatic octuotor, etc.Industries coverage are as Oil & Gas On & Offshore power plants, steel mining, process, pulp and poper water & sewage ond petrochemical plants.Technical Specification SS Series- Nominal Size : 40, 50 and 63 mm- Accuracy Closs:Class 1.6 (@ 50, 63 mm)Class 2.5 (@ 40 mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar... 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature: Ambient temperature -30°.. +70°CMedium temperature 180°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F}be 20.4% / 10°C (50°F) rising or falling- Over Pressure Limit:130% of F.S. P 100 bar- Dial Graduation:Block graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • NPT Adaptor (inch): 1/4
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  8. RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)
    Deskripsi:
    Mini bar RSA memiliki desain yang cocok untuk peletakan di kamar Hotel, pintu kaca dan Lampu interior (pencahayaan) pada bagian atasnya agar produk terlihat jelas. Dengan ukuran yang pas untuk diletakkan di ruangan manapun, baik pula diaplikasikan di rumah tangga. Mini bar ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin yang hemat energi.
    atribut:
    • Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
  9. HEIDON Three-One Motor
    Mulai

    Rp25.999.900

Daftar Harga Timbangan Digital Lucky Terbaru November 2026
Lucky Star Tempat Merica Korea XoRp4.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp90.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp62.900
KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip)Rp2.699.900
Alla France ThermometerRp259.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
HighPoint Office Chair Highpoint Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp949.900
TOHNICHI Adjustable Torque ScrewdriverRp2.099.900
SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.499.900
RSA Showcase Cooler (Lemari Pendingin)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)