Beli Timbangan Digital Gewinn di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  3. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  4. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  5. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  6. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  7. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  8. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  9. Quattro Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.499.900

    Quattro Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
  10. ASKA Timbangan (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.199.900

    ASKA Timbangan (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Min Scale (g): 1
    • Scale Mark (g): 1
    • Maximum Weight (kg): 3
    • Power Supply: AC 100V or AAA dry cell battery x 4 (sold separately)
  11. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  12. OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Mulai

    Rp4.999.900

    OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Deskripsi:
    Precision Scale menawarkan akurasi tinggi dengan kalibrasi otomatis dan layar digital tajam. Cocok untuk laboratorium, riset, dan kontrol kualitas.
  13. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  14. AND Timbangan Kompak Anti Debu dan Anti Air Seri HL-WP (Timbangan Portabel Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp5.299.900

    AND Timbangan Kompak Anti Debu dan Anti Air Seri HL-WP (Timbangan Portabel Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Compact Scales HL-WP Series with stainless steel body.
  15. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  16. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
Daftar Harga Timbangan Digital Gewinn Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)Rp719.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
Quattro Digital Precision ScaleRp1.499.900
ASKA Timbangan (Timbangan Digital)Rp4.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)