Beli Timbangan Dapur Manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital
    Mulai

    Rp68.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini memiliki ukuran yang mini dan cocok untuk mendukung perlengkapan dapur Anda. Timbangan ini dapat Anda manfaatkan untuk menimbang bahan makanan dengan tepat karena dapat mengukur berat hingga 0.1 g. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds juga memiliki fitur timer sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk mengetahui timing yang pas ketika Anda memasak
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19.5x13x2.7
    • Battery: 2 x AAA
    • Platform Dimensions (cm): 13 x 13
    • LCD Dimensions (cm): 6.5 x 2.5
    • Capacity (kg): 3
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
  2. Oxone Timbangan Dapur
    Mulai

    Rp299.900

    Oxone Timbangan Dapur
    Deskripsi:
    Oxone OX366 – Timbangan Dapur 10Kg (10KG) Timbangan yang cukup besar ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan yang cukup banyak, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. SOJIKYO Timbangan Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    SOJIKYO Timbangan Dapur
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 5
    • Display: Bright LCD
    • Power: Battery AAA (not Included)
    • Accuracy (g): 1
  4. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini
    Mulai

    Rp66.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  5. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  6. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  7. DAIJIN Timbangan Duduk Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  9. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  10. SOJIKYO Classic Timbangan Jarum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    SOJIKYO Classic Timbangan Jarum
    atribut:
    • Material: Plat besi dengan coating anti karat dan Stainless Steel
  11. OneMed Timbangan Digital Pocket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Digital Pocket
    Deskripsi:
    - Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
  12. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  13. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  14. DOMINION FAUCETS Dual-Knob-Handle Three-Hole Widespread Deck-Mount Kitchen Sink Faucets
    Mulai

    Rp1.399.900

    DOMINION FAUCETS Dual-Knob-Handle Three-Hole Widespread Deck-Mount Kitchen Sink Faucets
    Deskripsi:
    These sweat sight glasses have solder connections on both ends to install in liquid lines of refrigeration systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141702
    • ADA Compliance: No
    • CEC Compliant: CEC Compliant
    • Faucet Activation: Manual
    • Faucet Body Material: Plastic
    • Faucet Finish: Chrome
    • Faucet Handle Material: Plastic
    • Faucet Type: Kitchen Sink Faucet
    • Flow Outlet Type - Faucet: Aerated
    • Flow Rate (gpm): 1.75
    • Ligature Resistant: No
    • Mounting Type - Faucet: Deck
    • Replacement Cartridge Mfr. Model Number: 11-1746
    • Series: Silver
    • Spout Length (inch): 8
    • Standards: NSF 61/9
  15. IDEALIFE Digital Kitchen Scale
    Mulai

    Rp189.900

    IDEALIFE Digital Kitchen Scale
    Deskripsi:
    5.0 Kg Max with 1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsDigital DisplayClock FunctionTare FunctionLarge BowlAuto / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorNew Model: Green & Blue
  16. Carlift Hand Pallet dengan Timbangan
    Mulai

    Rp11.999.900

    Carlift Hand Pallet dengan Timbangan
    atribut:
    • Type: Hand Pallet with Scale
Daftar Harga Timbangan Dapur Manual Terbaru April 2026
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini DigitalRp68.900
Oxone Timbangan DapurRp299.900
SOJIKYO Timbangan DapurRp98.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur MiniRp66.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleRp47.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
KRISBOW Timbangan Duduk AnalogRp359.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
DAIJIN Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)