Beli Timbangan Dacin 25 Kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- Oxihom Keranjang PlastikDeskripsi:Oxihom Tempat Keranjang Penyimpanan MakananBasket Food StorageMaterial : PP (Polypropylene)Isi Produk :– 1 pcs Keranjang Penyimpanan MakananTerbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :– Buah Buahan– Sayuran– Botol Dapur– Bumbu dapur– Peralatan Kamar Mandi– Dan Lain lain sebagainya
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- AND Compact Balances EK-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EK-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere.
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- AND Compact Balances EW-i SeriesDeskripsi:AND Compact Balances EW-i Series is Handy and Affordable Balances that Fit Your Purpose in Anywhere!atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 110
- Hansaplast HP Roll KainDeskripsi:Hansaplast Kain Roll - 100cm. Hansaplast Rol Kain adalah pertolongan pertama serba guna yang penting. Perban bedah ini dapat digunakan bersama kasa rol, kasa steril, dan plester. - Kuat, pelekat yang erat. - Lentur, nyaman digunakan. - Dapat dirobek dengan tangan. - Tahan lama, tahan air dan kotoran Hansaplast Rol Kain dirancang secara spesifik untuk mengikuti kebutuhan medis dan dapat melekat pada permukaan apapun. Cocok untuk: - Fiksasi kasa steril dan plester langsung pada kulit. - Fiksasi perban dan kasa steril tidak langsung pada kulit. - Fiksasi cepat untuk luka kecil pada kulit. - Pengamanan tabung, kateter, probe, dan kanula. - Mendukung dan menstabilkan sendi.atribut:
- Product Size (cm): 5.8x2.1
- Packaging: Gulungan dengan snap ring
Daftar Harga Timbangan Dacin 25 Kg Terbaru March 2026
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| Oxihom Keranjang Plastik | Rp17.900 |
| Non Brand Keranjang Industri Merah | Rp109.900 |
| AND Compact Bench Scales SJ-HS Series | Rp2.399.900 |
| AND Compact Balances EK-i Series | Rp799.900 |
| ACIS Digital Compact Balance | Rp559.900 |
| AND Compact Balances EW-i Series | Rp7.599.900 |
| Hansaplast HP Roll Kain | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20HP%20Roll%20Kain/r1P104886973-1.jpg)