Beli Timbangan Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Mulai

    Rp62.900

    SOJIKYO Timbangan Gantung Digital Serbaguna
    Deskripsi:
    Timbangan Gantung mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi kuat untuk menimbang sampai 50 kg.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: Battery AAA
    • Load Capacity (kg): 50
    • Accuracy (g): 10
  2. Salter Timbangan Gantung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Salter Timbangan Gantung
    Deskripsi:
    Timbangan jarum Cocok digunakan untuk menimbang ayam, ikan, laundry & sembako
  3. Kenmaster Gembok Besi
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Gembok Besi
    Deskripsi:
    - Terbuat dari besi berkualitas- Chrome finishing yang menawan- Mudah di gunakan
  4. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  5. HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Gagang Gergaji Besi
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  6. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp109.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  7. KRISBOW Gunting Besi Beton
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

  8. SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  9. Sherlock Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  10. TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  11. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  12. Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp17.900

    Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.
    atribut:
    • Length (inch): 12 (300mm)
  13. SOJIKYO Pocket Digital Scale
    Mulai

    Rp67.900

    SOJIKYO Pocket Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital mini yang sangat praktis karena bentuknya yang kecil tapi sangat presisi dan akurat.
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 3 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Power Source: 2 Battery AAA
    • Load Capacity (g): 200
    • Accuracy (g): 0.01
  14. SOJIKYO Small Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Small Digital Scale
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  15. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  16. Kozure Lemari Loker Besi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kozure Lemari Loker Besi
    atribut:
    • Plat (mm): 0.7
    • Painting Process: powder coating
  17. Alba Steel Rack (Rak Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Besi)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  18. KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    atribut:
    • Maximum Strength (N/mm²): <450
    • Working Table (mm): 810x710
Daftar Harga Timbangan Besi Terbaru March 2026
SOJIKYO Timbangan Gantung Digital SerbagunaRp62.900
Salter Timbangan GantungRp1.499.900
Kenmaster Gembok BesiRp10.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp29.900
HARDEN Gagang Gergaji BesiRp56.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)Rp109.900
KRISBOW Gunting Besi BetonRp259.900
SANDFLEX Mata Gergaji BesiRp20.900
Sherlock Mata Gergaji BesiRp16.900
TEKIRO Catok Besi (Ragum)Rp669.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)