Beli Timbangan Beras Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  2. ACIS Digital Precision Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  3. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  4. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  5. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.599.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  6. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  7. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp16.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  8. Wesco Digital Scale
    Mulai

    Rp869.900

    Wesco Digital Scale
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  10. Nagata Dial Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  11. SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    SOJIKYO Bench Scale Waterproof
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  12. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (123)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  13. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  14. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  15. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  16. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
  17. KRISBOW Analog Platform Scale
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Analog Platform Scale
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
Daftar Harga Timbangan Beras Digital Terbaru April 2026
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Precision ScaleRp1.499.900
ACIS Digital Precision Balance AD-I SeriesRp2.799.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
SOJIKYO Digital Precision ScaleRp1.599.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp16.900
Wesco Digital ScaleRp869.900
SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS SeriesRp2.299.900
Nagata Dial Analog Platform ScaleRp4.799.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)