Beli Timbangan Badan Plus Tinggi Badan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- SOJIKYO Bench Scale Waterproofatribut:
- Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7012H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7012 H Sepatu safety pendek bertali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Seriesatribut:
- Display: Big Display
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- Keyboard: 6 keys
- Platform Size (cm): 40x50
- NIPPON PAINT Pylox BasicsDeskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- Indocafe Kopi Instan Original BlendDeskripsi:Paduan biji kopi pilihan dari daerah pegunungan Mandheling yang terkenal, Indocafe Fine Blend memberikan anda cita rasa kopi sebenarnya.
Daftar Harga Timbangan Badan Plus Tinggi Badan Terbaru February 2026
| AND Timbangan Presisi Seri GF | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Timbangan Presisi | Rp1.199.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| SOJIKYO Bench Scale Waterproof | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| ACIS Platform Scale - PS-Series | Rp3.899.900 |
| AND Bench & Platform Scales FG Series | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207012H%20(Sepatu%20Proyek)/1kP101000056-17.jpg)

/ldP101545769-4.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Blood%20Pressure%20Monitor/4zP103788179-8.jpg)