Beli Timbangan Badan Heles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Harnic Heles Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp269.900

    Harnic Heles Timbangan Badan Digital
    atribut:
    • Auto: ON
    • Graduation (g): 100 (0.2lb)
    • LCD Size (mm): 25 (1.0)
    • Maximum Capacity (kg): 150 (330lb/24st)
    • Power Source: 1x Battery (3V Lithium Cell (CR2032))
    • Size (cm): 30 x 30
  2. DAIJIN Timbangan Duduk Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  4. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  5. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  6. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  7. BENZ WERKZ Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    BENZ WERKZ Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  8. SOJIKYO Small Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Small Digital Scale
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  9. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  10. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  11. AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  12. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
Daftar Harga Timbangan Badan Heles Terbaru April 2026
Harnic Heles Timbangan Badan DigitalRp269.900
DAIJIN Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Digital ScaleRp47.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
BENZ WERKZ Digital ScaleRp389.900
SOJIKYO Small Digital ScaleRp73.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)