Beli Timbangan Alat Laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  3. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  4. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  5. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  6. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  7. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  8. SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi
    Mulai

    Rp1.599.900

    SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi
    atribut:
    • Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
    • Keyboard: 5 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: A/C power atau Standard Battery
  9. DURAN Bottle Clear Laboratory (Botol Lab)
    Mulai

    Rp179.900

    DURAN Bottle Clear Laboratory (Botol Lab)
    atribut:
    • Size Cap GL (mm): 45
  10. Digi Timbangan Digital
    Mulai

    Rp9.799.900

    Digi Timbangan Digital
    Deskripsi:
    The DIGI SM 100 series digital scales are digital scales with a label printing function that are very appropriate for use in environments that require tool durability. These scales offer high efficiency at very attractive prices. Digital scales are the most widely used in the retail and supermarket world.
    atribut:
    • Number of Preset Keys: 40
    • Display Resolution: 1/3000 (Dual Range)
    • Paper Width (mm): Max. 60
    • Label Size (mm): 60x220
    • Memory Capacity : 1M (Standard) 2M (Option)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Power Source (V): 220
    • Speed (mm/s): 80 (label), 105 (receipt)
  11. DINI ARGEO Laboratory Precision Scale
    Mulai

    Rp74.999.900

    DINI ARGEO Laboratory Precision Scale
    Deskripsi:
    Multifunctional high precision scales, suitable for laboratory and industrial use.
  12. Vibra Timbangan Analytical (HT Series)
    Mulai

    Rp50.999.900

    Vibra Timbangan Analytical (HT Series)
    atribut:
    • Readability (d): 0.0001
    • Verification Intervals (g): 1
    • Accuravacy Class: I
    • Repeatability (m): 0.1
    • Linearity (m): ± 0.3
    • Pan Diameter Size (mm): 80
    • Stabilization Time (s): 3
  13. DINI ARGEO Laboratory Balance
    Mulai

    Rp469.999.900

    DINI ARGEO Laboratory Balance
    Deskripsi:
    High precision laboratory balance for hazardous areas. Protection rating II 1G Ex ia II B T4 Ga for gas.CE-M approved (OIML R-76 / EN 45501).
    atribut:
    • Class: II
  14. DINI ARGEO Laboratory Balance
    Mulai

    Rp469.999.900

    DINI ARGEO Laboratory Balance
    Deskripsi:
    High precision laboratory balance for hazardous areas. Protection rating II 1G Ex ia II B T4 Ga for gas.CE-M approved (OIML R-76 / EN 45501).
    atribut:
    • Class: II
  15. DINI ARGEO Laboratory Precision Scale
    Mulai

    Rp17.999.900

    DINI ARGEO Laboratory Precision Scale
    Deskripsi:
    IP65 high precision scales, suitable for laboratory and industrial use. The completely stainaless steel structure makes this scale suitable for the environments with strict hygiene requirements.
  16. DINI ARGEO Laboratory Precision Scale
    Mulai

    Rp229.999.900

    DINI ARGEO Laboratory Precision Scale
    Deskripsi:
    Multifunctional high precision scales, suitable for laboratory and industrial use. The completely stainaless steel structure makes this scale suitable for the environments with strict hygiene requirements.
    atribut:
    • Class: II
    • Max. Plate (mm): 400x350
    • d (g): 0.1
    • Linearity (g) +/-: 0.3
    • Repeat Ability (g): 0.1
Daftar Harga Timbangan Alat Laboratorium Terbaru March 2026
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp129.900
CMOS Timbangan DigitalRp469.900
DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Rp77.900
CMOS Timbangan Duduk DigitalRp999.900
Usbeck Stainless Laboratory ScoopRp269.900
SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi TinggiRp1.599.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)