Beli Thermometer Digital Telinga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  2. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  3. SNDWAY Air Pressure Digital
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Air Pressure Digital
    Deskripsi:
    SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
  4. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Mulai

    Rp969.900

    Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)
    Deskripsi:
    Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
  6. Benetech Air Pressure Digital (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Benetech Air Pressure Digital (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Unit ini banyak digunakan dalam mengukur tekanan kipas. Kecepatan angin, tekanan oven, dan sistem hidrolik. unit ini juga dapat digunakan dalam mengendalikan rasio gas dalam pembakaran dan kontrol katup dan memantau tekanan darah dan tekanan napas dengan peralatan medis lainnya.
  7. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  8. FLUKE Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FLUKE Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    -Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
  9. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  10. SENSI Latex Free Earloop Mask
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Latex Free Earloop Mask
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  11. SIEMENS SITRANS LR560 Radar Level Transmitter with Flush Lens Antenna
    Mulai

    Rp229.999.900

    SIEMENS SITRANS LR560 Radar Level Transmitter with Flush Lens Antenna
    Deskripsi:
    SITRANS LR560 Radar level transmitter with flush lens antenna: continuous, non-contact, 100 m (328 ft) range, for general solids applications. Measurement and process temperature range: 40m (131 ft) max range, -40 C degrees to +100 C degrees Process connection: Universal flat-faced flange fits ANSI/DIN/JIS flanges: 3" / 80 mm, 304 stainless steel Enclosure (with cable inlet): Stainless Steel, 1 X M20 x 1.5 (plastic gland included) . Label: Sitrans LR560 Pressure Rating: 3 bar g (40 psi g) maximum Output/communication: 4 to 20 mA, HART Approvals: General purpose, FM, CSA US/C, Industry Canada, FCC, CE, RED, RCM Local display interface: With LDI (local display interface) Manufacturer's Test Certificate: M to DIN 55350, Part 18 and to ISO 9000.
    atribut:
    • Export Control Regulations: ECCN : EAR99I/AL : N
    • Net Weight (kg): 6
    • Commodity Code: 90261029
    • Country of Origin: Canada
  12. KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlight
    atribut:
    • Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
    • Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
  13. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Loading Type: Bottom Loading
  14. SIEMENS Temperature Transmitter SITRANS TH300 for Installation in the Connection Head
    Mulai

    Rp20.999.900

    SIEMENS Temperature Transmitter SITRANS TH300 for Installation in the Connection Head
    Deskripsi:
    Temperature transmitter SITRANS TH300 For installation in the connection head, Type B (DIN 43729), Two-wire system 4 ... 20 mA, programmable, communication-capable acc. to HART, with electrical isolation Without explosion protection.
    atribut:
    • Export Control Regulations: ECCN : EAR99/AL : N
    • Net Weight (kg): 0.08
    • Packaging Dimension (mm): 83x91x46
    • EAN: 4019169841979
    • Commodity Code: 90251900
    • Country of Origin: France
  15. OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    BARU
    Mulai

    Rp559.900

    OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Deskripsi:
    Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
  16. KRISBOW Thermohygrometer Dual
    Mulai

    Rp959.900

    KRISBOW Thermohygrometer Dual
    atribut:
    • Air Temperature Range: -10 to 60 °C/14 to 140 °F
    • Air Temperature Accuracy: ± 1°C/± 1.8°F
    • Humidity Range: 0 to 99 %RH
    • Humidity Accuracy: ± 4 %RH
    • Display (mm): 82x68 LCD display
    • Resolution: 0.1
    • Dimensions (Unit/ Pack)(mm): 228x137x45
    • Power Supply: 2x1.5 V AAA batteries
  17. OneMed Tensimeter Aneroid & Stethoscope
    Mulai

    Rp219.900

    OneMed Tensimeter Aneroid & Stethoscope
    Deskripsi:
    Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna dark blue) 1 set dalam box isi: - Tas - Jam Tensi - Manset + selang Tensi - Bola Tensi (kondisi sudah terpasang) Alat medis untuk mendengarkan suara/ denyut jantung dalam tubuh pasien Dewasa. Spesifikasi: Type: Dual Head Ear Tipe: plug (kaku) Bahan Metal tube: Aluminium Bahan Y Tube: Plastik Warna Y tube: dark blue Warna Head: Silver Metal
    atribut:
    • Type: Dual Head
    • Y Tube Material: Plastic
    • Head Color: Silver Metal
    • Metal Tube Material: Aluminium
  18. Autonics Temperature Controllers Standard Type TK Series
    Mulai

    Rp849.900

    Autonics Temperature Controllers Standard Type TK Series
    Deskripsi:
    The TK series high performance PID temperature controllers feature high-speed sampling cycle rate of 50 ms with ±0.3% display-accuracy. The controllers offer high precision temperature control with features such as simultaneous heating and cooling control and automatic/manual control options. The all-purpose temperature controllers are available in various sizes and input/output options, for stable and precise temperature control of any required application.
Daftar Harga Thermometer Digital Telinga Terbaru November 2026
OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp129.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp149.900
SNDWAY Air Pressure DigitalRp1.099.900
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900
Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Rp969.900
Benetech Air Pressure Digital (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.499.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
FLUKE Multimeter (Multitester)Rp5.099.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
SENSI Latex Free Earloop MaskRp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)