Beli Termometer Air Laut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp19.900

  2. Ebara Pump Centrifugal Self Priming Bare Shaft Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Centrifugal Self Priming Bare Shaft Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    Pompa belum termasuk motor
    atribut:
    • Liquid Name: River Water & Fresh Water
    • Temperature (°C): 0-40
    • Rotation: Counter clock wise when viewed from drive end
    • Casing Material: Cast Iron
    • Impeller Material: Cast Iron
    • Shaft Material: Carbon Steel
    • Bearing Type: Sealed Ball Bearing
    • Impeller Construction: Semi Open
    • Stuffing Box: Packing
  3. Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  4. Alla France Hydrometer with Thermometer
    Mulai

    Rp2.299.900

    Alla France Hydrometer with Thermometer
    atribut:
    • Div (g/ml): 0.001
    • Length (mm): 310
  5. NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp99.900

    NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.ELASTEX WATERPROOF digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
  6. Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade (Hidrometer)
    18%
    Mulai

    Rp1.799.900

    Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade (Hidrometer)
    atribut:
    • Reference Temperature (°F): 60
  7. NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Kuas, Roll, Airless Spray
    • Pengenceran: Water
    • Sebaran Teoritis (m²): 10-12
    • Tekstur: Matt
    • Ukuran (kg): 5
  8. Ludwig Schneider Hydrometer
    Mulai

    Rp869.900

    Ludwig Schneider Hydrometer
    atribut:
    • Reference Temperature (°C): 20
  9. Benetech Anemometer Data Logger
    Mulai

    Rp1.899.900

    Benetech Anemometer Data Logger
    Deskripsi:
    Benetech GT8907 Anemometer Data Logger multifungsi digital ini adalah instrumen profesional untuk pengukuran kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Ini dirancang untuk pengukuran kecepatan angin di berbagai lingkungan, seperti teknik pengukuran kecepatan angin, kontrol kualitas, dan kontrol kesehatan. Ini diterapkan dalam pengukuran kecepatan angin untuk berbagai kesempatan seperti pabrik, sekolah, kantor, rute transportasi, keluarga.
    atribut:
    • Material: ABS
    • Wind Speed Units: m/s, ft/min, knots, km/h, mph
    • Wind Flow Unit: CFM (FT3/MIN), CMM (M3/MIN)
    • Wind Temperature Range (°C): 0-45
    • Wind Temperature Accuracy (°C): ±1.0
    • Humidity Range (%RH): 10-90
    • Humidity Accuracy (%RH): ±5
    • Meter Size (mm): 194x73x38
    • Power Supply: 4x1.5V AAA battery
    • Propeller Size (mm): 74x35x2681-531
  10. Electrolux Oven Microwave
    Mulai

    Rp969.900

    Electrolux Oven Microwave
    Deskripsi:
    23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
  11. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  12. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp90.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  13. Toa Keiki Standard Hydrometer (Hidrometer)
    Mulai

    Rp559.900

    Toa Keiki Standard Hydrometer (Hidrometer)
    Deskripsi:
    A commonly used hydrometer of JIS B-7525
    atribut:
    • Material: Glass
    • Overall Length (mm): 160
    • Minimum Scale: 0.005
  14. Panasonic Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panasonic Microwave
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
  15. Ludwig Schneider Precision Hydrometers for Specific Gravity (Hidrometer)
    Mulai

    Rp999.900

Daftar Harga Termometer Air Laut Terbaru November 2026
Aqua Air Mineral BotolRp19.900
Ebara Pump Centrifugal Self Priming Bare Shaft Type (Pompa Sentrifugal)Rp16.999.900
Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp979.900
Alla France Hydrometer with ThermometerRp2.299.900
NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp99.900
Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade (Hidrometer)Rp1.799.900
Ludwig Schneider Precision HydrometerRp929.900
NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 5kg (Cat Dinding / Tembok)Rp179.900
Ludwig Schneider HydrometerRp869.900
Ludwig Schneider Precision Hydrometer for SeawaterRp999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)